Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 1NFF6 Τετράγωνη κομμένη λαβή Fiberglass Yellow | AB2QZP

TOUGH GUY 1NFF6 Τετράγωνη λαβή κοπής Fiberglass Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2QZP Μοντέλο: 1NFF6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαβή τετράγωνης κοπής
Τύπος σύνδεσης σκούπαςΣπείρωμα
Υλικό άκρης λαβής σκούπαςπλαστικός
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος56 "
ΥλικόFiberglass

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.522
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)148.59
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3926301000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 1NFF6 Τετράγωνη λαβή κοπής Fiberglass Yellow
€53.01 /μονάδα