TORNADO 98484 Burnisher 1.5 Hp 2000 Rpm 115v | AF7MHW 21YG53

TORNADO 98484 Καυστήρας 1.5 Hp 2000 Rpm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7MHW Μοντέλο: 98484Σταυρός: 21YG53

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,499.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαυστήρας
Ταχύτητα βούρτσας175/320 σ.α.λ.
ΚατασκευήΜέταλλο
καλώδιο Μήκος50ft.
Μηχανοκίνητα1.5 HP
Μέγεθος Pad20 "
Πηγή ενέργειας115 VAC, 60 Hz, 7A

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.91
Ύψος πλοίου (cm)127.76
Μήκος πλοίου (cm)57.4
Πλάτος πλοίου (cm)66.8
Κωδικός ΕΣ8479892000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠηγή ενέργειαςΤιμή
TORNADO C1600-T Burnisher 1.5 Hp 1600 Rpm 120v | AF7MHV 21YG52 C1600-ΤΑυτοκινούμενο Burnisher120 VAC, 60 Hz, 15A-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORNADO 98484 Καυστήρας 1.5 Hp 2000 Rpm 115v
€4,499.07 /μονάδα