TORNADO C1600-T Burnisher 1.5 Hp 1600 Rpm 120v | AF7MHV 21YG52

TORNADO C1600-T Burnisher 1.5 Hp 1600 Rpm 120v

Στοιχείο: AF7MHV Μοντέλο: C1600-TΣταυρός: 21YG52

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτοκινούμενο Burnisher
Ταχύτητα βούρτσας1600 RPM
ΚατασκευήΜέταλλο
καλώδιο Μήκος50ft.
Μηχανοκίνητα1.5 HP
Μέγεθος Pad20 "
Πηγή ενέργειας120 VAC, 60 Hz, 15A

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.18
Ύψος πλοίου (cm)128.52
Μήκος πλοίου (cm)74.93
Πλάτος πλοίου (cm)56.39
Κωδικός ΕΣ8479892000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠηγή ενέργειαςΤιμή
TORNADO 98484 Burnisher 1.5 Hp 2000 Rpm 115v | AF7MHW 21YG53 98484Καυστήρας115 VAC, 60 Hz, 7A€4,499.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORNADO C1600-T Burnisher 1.5 Hp 1600 Rpm 120v