TMI 999-00569 Save-T-Loc Strip Door Hardware 6 πόδια Αλουμίνιο | AH6YLL 36LT73

TMI 999-00569 Save-T-Loc Strip Door Hardware 6 πόδια αλουμίνιο

Στοιχείο: AH6YLL Πρότυπο: 999-00569Cross Ref: 36LT73
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€224.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSave-T Loc (R) Υλικό πόρτας Strip
Μήκος6"
ΥλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)188.47
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
TMI 999-00567 Save-T-Loc Strip Door Hardware 1 πόδια Αλουμίνιο | AH6YLJ 36LT71 999-005671"€72.91
TMI 999-00568 Save-T-Loc Strip Door Hardware 2 πόδια Αλουμίνιο | AH6YLK 36LT72 999-005682"€112.74
TMI 999-00570 Save-T-Loc Strip Door Hardware 7 Feet Aluminium | AH6YLM 36LT74 999-005707ft.€273.49
RFQ
TMI 999-00571 Save-T-Loc Strip Door Hardware 8 πόδια Αλουμίνιο | AH6YLN 36LT75 999-005718ft.€314.09
RFQ
TMI 999-00572 Save-T-Loc Strip Door Hardware 10 Feet Aluminium | AH6YLP 36LT76 999-0057210ft.€318.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TMI 999-00569 Save-T-Loc Strip Door Hardware 6 πόδια αλουμίνιο
€224.79 /μονάδα