TMI 999-00571 Save-T-Loc Strip Door Hardware 8 πόδια Αλουμίνιο | AH6YLN 36LT75

TMI 999-00571 Save-T-Loc Strip Door Hardware 8 πόδια αλουμίνιο

Στοιχείο: AH6YLN Πρότυπο: 999-00571Cross Ref: 36LT75
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€314.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSave-T Loc (R) Υλικό πόρτας Strip
Μήκος8ft.
ΥλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
TMI 999-00567 Save-T-Loc Strip Door Hardware 1 πόδια Αλουμίνιο | AH6YLJ 36LT71 999-005671"€80.06
TMI 999-00568 Save-T-Loc Strip Door Hardware 2 πόδια Αλουμίνιο | AH6YLK 36LT72 999-005682"€127.05
TMI 999-00569 Save-T-Loc Strip Door Hardware 6 πόδια Αλουμίνιο | AH6YLL 36LT73 999-005696"€248.78
RFQ
TMI 999-00570 Save-T-Loc Strip Door Hardware 7 Feet Aluminium | AH6YLM 36LT74 999-005707ft.€273.49
RFQ
TMI 999-00572 Save-T-Loc Strip Door Hardware 10 Feet Aluminium | AH6YLP 36LT76 999-0057210ft.€318.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TMI 999-00571 Save-T-Loc Strip Door Hardware 8 πόδια αλουμίνιο
€314.09 /μονάδα