TJERNLUND I Blower Draftnducer | AD6WJQ 4C732

TJERNLUND I Blower Draftnducer

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WJQ Μοντέλο: ΙΚωδ. Σταυρού: 4C732

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€867.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόχειρο επαγωγέα
Ενισχυτές5.4
Βάθος8-3 / 4 "
Ύψος14.5 "
HP1/4
ΥλικόΠερίβλημα αλουμινίου χάλυβα και τροχός ανεμιστήρα
ΠαρατηρήσειςΠροβολή σελίδας καταλόγου για κριτήρια επιλογής
ΧαρακτηριστικάΣτη γραμμή
Τάση115
Πλάτος13.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.63
Ύψος πλοίου (cm)39.88
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)41.15
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απαιτείται περικοπή (4 x 12-3 / 4)
    • Vent Pipe Dia. (Σε.) (8 έως 12)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΕνισχυτέςΒάθοςΠλάτοςΎψοςHPΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή
TJERNLUND DJ-3 Blower Draft Inducer | AD6WJN 4C730 DJ-3350.435-7 / 8 "9"7.625 "1/70Περίβλημα αλουμινίου χάλυβα και τροχός ανεμιστήραΣτη γραμμή€301.67
TJERNLUND D-3 Επαγωγέας ανεμιστήρα | AD6WJP 4C731 D-3740.967"9.5 "9.125 "1/20Περίβλημα αλουμινίου χάλυβα και τροχός ανεμιστήραΣτη γραμμή€308.74
TJERNLUND IL Επαγωγέας βυθίσματος φυσητήρων | AD6WJR 4C733 IL-5.410 "14.75 "17 "1/4Περίβλημα αλουμινίου χάλυβα και τροχός ανεμιστήραΣτη γραμμή€1,006.73
TJERNLUND RT750 Inducer Rooftop 8 Inch 120 V | AE6CRW 5PWD8 RT750-1.516 "16 "18 "1/8Επικαλυμμένο γαλβανισμένο χάλυβαRooftop€2,359.30
TJERNLUND RT1500 Inducer Rooftop 12 ιντσών 120 V | AE6CRX 5PWD9 RT1500-521 "21 "24 "1/2Επικαλυμμένο γαλβανισμένο χάλυβαRooftop€2,983.86
TJERNLUND RT750H Στερεό καύσιμο επαγωγού στον τελευταίο όροφο 8 ίντσες 120 V | AE6CRY 5PWE0 RT750Η-1.516 "16 "18 "1/8Επικαλυμμένο γαλβανισμένο χάλυβαRooftop€2,301.05
TJERNLUND RT1500H Στερεό καύσιμο επαγωγέα στον τελευταίο όροφο 12 ίντσες 120 V | AE6CRZ 5PWE1 RT1500Η-5.021 "21 "24 "1/2Επικαλυμμένο γαλβανισμένο χάλυβαRooftop€2,899.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TJERNLUND I Blower Draftnducer
€867.81 /μονάδα