Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TJERNLUND DJ-3 Blower Draft Inducer | AD6WJN 4C730

TJERNLUND DJ-3 Blower Draft Inducer

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WJN Μοντέλο: DJ-3Κωδ. Σταυρού: 4C730
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
€301.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόχειρο επαγωγέα
Ενισχυτές0.43
Βάθος5-7 / 8 "
Ύψος7.625 "
HP1/70
ΥλικόΠερίβλημα αλουμινίου χάλυβα και τροχός ανεμιστήρα
ΠαρατηρήσειςΠροβολή σελίδας καταλόγου για κριτήρια επιλογής
ΧαρακτηριστικάΣτη γραμμή
Τάση115
Watts35
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.31
Ύψος πλοίου (cm)28.96
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απαιτείται περικοπή (2-5 / 8 x 7-1 / 8)
    • Vent Pipe Dia. (Σε.) (3 έως 6)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΕνισχυτέςΒάθοςΠλάτοςΎψοςHPΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή
TJERNLUND D-3 Επαγωγέας ανεμιστήρα | AD6WJP 4C731 D-3740.967"9.5 "9.125 "1/20Περίβλημα αλουμινίου χάλυβα και τροχός ανεμιστήραΣτη γραμμή€308.74
TJERNLUND I Blower Draftnducer | AD6WJQ 4C732 I-5.48-3 / 4 "13.5 "14.5 "1/4Περίβλημα αλουμινίου χάλυβα και τροχός ανεμιστήραΣτη γραμμή€867.81
TJERNLUND IL Επαγωγέας βυθίσματος φυσητήρων | AD6WJR 4C733 IL-5.410 "14.75 "17 "1/4Περίβλημα αλουμινίου χάλυβα και τροχός ανεμιστήραΣτη γραμμή€1,006.73
TJERNLUND RT750 Inducer Rooftop 8 Inch 120 V | AE6CRW 5PWD8 RT750-1.516 "16 "18 "1/8Επικαλυμμένο γαλβανισμένο χάλυβαRooftop€2,359.30
TJERNLUND RT1500 Inducer Rooftop 12 ιντσών 120 V | AE6CRX 5PWD9 RT1500-521 "21 "24 "1/2Επικαλυμμένο γαλβανισμένο χάλυβαRooftop€2,983.86
TJERNLUND RT750H Στερεό καύσιμο επαγωγού στον τελευταίο όροφο 8 ίντσες 120 V | AE6CRY 5PWE0 RT750Η-1.516 "16 "18 "1/8Επικαλυμμένο γαλβανισμένο χάλυβαRooftop€2,301.05
TJERNLUND RT1500H Στερεό καύσιμο επαγωγέα στον τελευταίο όροφο 12 ίντσες 120 V | AE6CRZ 5PWE1 RT1500Η-5.021 "21 "24 "1/2Επικαλυμμένο γαλβανισμένο χάλυβαRooftop€2,899.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TJERNLUND DJ-3 Blower Draft Inducer
€301.67 /μονάδα