ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00081 Square Stock Χαλκός 110 1/2 x 1/2 6 ft L | AB8WXT 2AAZ8

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00081 Τετράγωνο στοκ Χαλκός 110 1/2 x 1/2" 6 ft L

Είδος: AB8WXT Μοντέλο: CUSQ00081Cross Ref: 2AAZ8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€124.14 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο απόθεμα
Τύπος κράματος110
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςRb
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΧαλκός
ιδιοσυγκρασίαΣκληρά
Πάχος1 / 2 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότηταB66
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό48,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης44,000 PSI
Πλάτος1 / 2 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.012 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.61
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7409901060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00055 Τετράγωνο Χαλκός 110 1/4 x 1/4 "3 πόδια L | AA9XJU 1HLG2 CUSQ000553ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "€19.69
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00055 Τετράγωνο Χαλκός 110 1/4 x 1/4 "1 ft L | AB8WQQ 2AAC6 CUSQ000551"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 4 "€13.15
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00081 Τετράγωνο Χαλκός 110 1/2 x 1/2 "1 ft L | AB8WRB 2AAD7 CUSQ000811"+/- 0.250 "1 / 2 "1 / 2 "€25.33
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00017 Τετράγωνο Χαλκός 110 5/8 x 5/8 "6 ft L | AB8WRJ 2AAE5 CUSQ000176"+/- 3.000 "5 / 8 "5 / 8 "€189.58
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00042 Τετράγωνο Χαλκός 110 3/4 x 3/4 "1 ft L | AB8WRL 2AAF1 CUSQ000421"+/- 0.250 "3 / 4 "3 / 4 "€44.84
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00055 Τετράγωνο Χαλκός 110 1/4 x 1/4 "6 ft L | AB8WXC 2AAX8 CUSQ000556"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "€40.37
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00056 Τετράγωνο Χαλκός 110 3/8 x 3/8 "1 ft L | AB8WXJ 2AAY7 CUSQ000561"+/- 0.250 "3 / 8 "3 / 8 "€14.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00081 Τετράγωνο στοκ Χαλκός 110 1/2 x 1/2" 6 ft L
€124.14 /μονάδα