Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 Τετράγωνο στοκ Χαλκός 110 1/4 x 1/4 1 ft L | AB8WQQ 2AAC6

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 Τετράγωνο στοκ Χαλκός 110 1/4 x 1/4" 1 ft L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WQQ Μοντέλο: CUSQ00055Cross Ref: 2AAC6
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
€13.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο απόθεμα
Τύπος κράματος110
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςRb
Μήκος1"
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
ΥλικόΧαλκός
ιδιοσυγκρασίαΣκληρά
Πάχος1 / 4 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότηταB66
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό48,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης44,000 PSI
Πλάτος1 / 4 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.012 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ7409901060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00055 Τετράγωνο Χαλκός 110 1/4 x 1/4 "3 πόδια L | AA9XJU 1HLG2 CUSQ000553ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "€19.69
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00081 Τετράγωνο Χαλκός 110 1/2 x 1/2 "1 ft L | AB8WRB 2AAD7 CUSQ000811"+/- 0.250 "1 / 2 "1 / 2 "€25.33
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00017 Τετράγωνο Χαλκός 110 5/8 x 5/8 "6 ft L | AB8WRJ 2AAE5 CUSQ000176"+/- 3.000 "5 / 8 "5 / 8 "€189.58
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00042 Τετράγωνο Χαλκός 110 3/4 x 3/4 "1 ft L | AB8WRL 2AAF1 CUSQ000421"+/- 0.250 "3 / 4 "3 / 4 "€44.84
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00055 Τετράγωνο Χαλκός 110 1/4 x 1/4 "6 ft L | AB8WXC 2AAX8 CUSQ000556"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "€40.37
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00056 Τετράγωνο Χαλκός 110 3/8 x 3/8 "1 ft L | AB8WXJ 2AAY7 CUSQ000561"+/- 0.250 "3 / 8 "3 / 8 "€14.20
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00081 Τετράγωνο Χαλκός 110 1/2 x 1/2 "3 ft L | AB8WXN 2AAZ2 CUSQ000813ft.+/- 1.000 "1 / 2 "1 / 2 "€62.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 Τετράγωνο στοκ Χαλκός 110 1/4 x 1/4" 1 ft L
€13.15 /μονάδα