ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00054 Επίπεδο χαλκό 110 1/4 x 3/4 6 πόδια | AB8WXE 2AAY1

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00054 Επίπεδος χαλκός 110 1/4 x 3/4" 6 πόδια

Στοιχείο: AB8WXE Μοντέλο: CUREC00054Σταυρός: 2AAY1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€102.69 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο απόθεμα
Τύπος κράματος110
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςRb
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΧαλκός
ιδιοσυγκρασίαΣκληρά
Πάχος1 / 4 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότηταB66
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό48,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης44,000 PSI
Πλάτος3 / 4 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.012 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9575
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7409901060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00302 Χαλκός επίπεδης μετοχής 110 1/4 x 1/2 "3 πόδια | AA9XJV 1HLG4 CUREC003023ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 2 "€37.24
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00054 Χαλκός επίπεδης μετοχής 110 1/4 x 3/4 "3 ft | AA9XJW 1HLG5 CUREC000543ft.+/- 1.000 "1 / 4 "3 / 4 "€70.99
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00229 Χαλκός επίπεδης μετοχής 110 1/4 x 1 "3 ft L | AA9XJX 1HLG6 CUREC002293ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1"€61.43
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC01226 Επίπεδο Χαλκός 110 3/16 x 3 "3 ft L | AA9ZXK 1KA65 CUREC012263ft.+/- 1.000 "3 / 16 "3"€141.17
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00239 Χαλκός επίπεδης μετοχής 110 3/16 x 4 "3 ft L | AA9ZXL 1KA67 CUREC002393ft.+/- 1.000 "3 / 16 "4"€280.69
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00149 Χαλκός επίπεδης μετοχής 110 3/16 x 3/4 "6 ft | AA9ZXN 1KA71 CUREC001496"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 4 "€88.38
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00030 Επίπεδο απόθεμα χαλκού 110 3/16 x 1 "6 ft L | AA9ZXP 1KA75 CUREC000306"+/- 3.000 "3 / 16 "1"€103.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00054 Επίπεδος χαλκός 110 1/4 x 3/4" 6 πόδια
€102.69 /μονάδα