Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00028 Flat Stock Brass 360 1/4 x 5/16 3 ft | AB2YQF 1PVD6

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00028 Flat Stock Brass 360 1/4 x 5/16" 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YQF Μοντέλο: CUREC00028Cross Ref: 1PVD6
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
€16.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο απόθεμα
Τύπος κράματος360
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςRb
Μήκος3ft.
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΟρείχαλκος
ιδιοσυγκρασίαΜισό σκληρό
Πάχος1 / 4 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότηταB78
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό58,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης45,000 PSI
Πλάτος5 / 16 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.012 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ7409290010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00161 Ορειχάλκινος επίπεδος μετοχής 360 1/8 x 3/8 "6 ft L | AB2YGJ 1PTN2 CUREC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "€23.30
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00544 Flat Stock Brass 360 1/8 x 1/2 "6 ft L | AB2YGK 1PTN3 CUREC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "€28.67
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC01170 Επίπεδο απόθεμα ορείχαλκου 360 1/8 x 5/8 "3 ft L | AB2YGL 1PTN4 CUREC011703ft.+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "€19.22
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00945 Επίπεδο απόθεμα ορείχαλκου 360 1/8 x 1 "6 ft L | AB2YGN 1PTN7 CUREC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"€56.48
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00291 Επίπεδο απόθεμα ορείχαλκου 360 1/8 x 1 1/2 "3 ft | AB2YGQ 1PTN9 CUREC002913ft.+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "€44.31
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00940 Ορείχαλκος επίπεδης βάσης 360 1/8 x 2 "3 ft L | AB2YGT 1PTP3 CUREC009403ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2"€57.15
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC01094 Ορείχαλκος επίπεδης μετοχής 360 1/8 x 2 1/2 "3 ft | AB2YGU 1PTP4 CUREC010943ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "€68.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00028 Flat Stock Brass 360 1/4 x 5/16" 3 πόδια
€16.60 /μονάδα