Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

THOMSON QS 1/4 L 36 Shaft, 60 Case, 0.2490 / 0.2495 Inch Diameter, Class L, Steel, 36 Inch Long | AH9JWB 3DWK6

THOMSON QS 1/4 L 36 Shaft, 60 Case, 0.2490 / 0.2495 Inch Diameter, Class L, Steel, Long 36 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9JWB Μοντέλο: QS 1/4 L 36Cross Ref: 3DWK6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€53.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορος άξονας γραμμικού ρουλεμάν
Ντία. Μέγιστη ανοχή0.25
Ντία. Ελάχιστη ανοχή0.249
φινίρισμα8 Ra Μέγ
Μήκος36 "
Υλικό1566 Χάλυβας άνθρακα
Ελάχ. Επιφανειακή σκληρότητα60 Rc
Shaft Dia.0.25 "
Χαρακτηριστικά60 Περίπτωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)99.31
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7228501010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόShaft Dia.Τιμή
THOMSON QS 16 MM 2000 Shaft, 60 Case, 15.99 / 16.00mm Diameter, Class MM, 2000mm Long | AH2NXF 2HWR6 QS 16 MM 20002000mmΆνθρακα16mm€192.61
RFQ
THOMSON QS 1 L SS X 36 Άξονας 440C Ανοξείδωτο ατσάλι 1.000 ίντσες Διάμετρος 36 ίντσες | AH2QGB 2RDL2 QS 1 L SS X 3636 "440C από ανοξείδωτο ατσάλι1"€392.16
THOMSON QS 1/4 L 6 Shaft, 60 Case, 0.2490 / 0.2495 Inch Diameter, Class L, Steel, 6 Inch Long | AH9JWA 3DWJ8 QS 1/4 L 66"1566 Χάλυβας άνθρακα0.25 "€14.08
THOMSON QS 1 1/4 L 36 Shaft, 60 Case, 1.2490 / 1.2495 Inch Diameter, Class L, Steel, 36 Inch Long | AH9JWC 3DWR6 QS 1 1/4 L 3636 "1566 Χάλυβας άνθρακα1.25 "€180.30
THOMSON QS 1/2 L 48 Shaft, 60 Case, 0.4990 / 0.4995 Inch Diameter, Class L, Steel, Long 48 Inch | AJ2HYE 5JW42 QS 1/2 L 4848 "Χάλυβας κράματος υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα0.5 "€86.86
THOMSON QS 3/4 L 36 Shaft, 60 Case, 0.7490 / 0.7495 Inch Diameter, Class L, Steel, 36 Inch Long | AJ2HYF 5JW64 QS 3/4 L 3636 "Χάλυβας κράματος υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα0.75 "€111.05
THOMSON QS 1 L 60 Shaft, 60 Case, 0.9990 / 0.9995 Inch Diameter, Class L, Steel, 60 Inch Long | AJ2HYG 5JW76 QS 1 L 6060 "Χάλυβας κράματος υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα1"€230.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMSON QS 1/4 L 36 Shaft, 60 Case, 0.2490 / 0.2495 Inch Diameter, Class L, Steel, Long 36 Inch
€53.10 /μονάδα