THOMSON QS 1 L 60 Shaft, 60 Case, 0.9990 / 0.9995 Inch Diameter, Class L, Steel, 60 Inch Long | AJ2HYG 5JW76

THOMSON QS 1 L 60 Shaft, 60 Case, 0.9990 / 0.9995 Inch Diameter, Class L, Steel, 60 Inch Long

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HYG Μοντέλο: QS 1 L 60Σταυρός αναφοράς: 5JW76

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€230.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορος άξονας γραμμικού ρουλεμάν
Ντία. Μέγιστη ανοχή0.9995
Ντία. Ελάχιστη ανοχή0.9990
Μήκος60 "
ΥλικόΧάλυβας κράματος υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα
Ελάχ. Επιφανειακή σκληρότητα60 Rockwell Γ
Shaft Dia.1"
Χαρακτηριστικά60 Περίπτωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)159.26
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7228501010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόShaft Dia.Τιμή
THOMSON QS 16 MM 2000 Shaft, 60 Case, 15.99 / 16.00mm Diameter, Class MM, 2000mm Long | AH2NXF 2HWR6 QS 16 MM 20002000mmΆνθρακα16mm€192.61
RFQ
THOMSON QS 1 L SS X 36 Άξονας 440C Ανοξείδωτο ατσάλι 1.000 ίντσες Διάμετρος 36 ίντσες | AH2QGB 2RDL2 QS 1 L SS X 3636 "440C από ανοξείδωτο ατσάλι1"€392.16
THOMSON QS 1/4 L 6 Shaft, 60 Case, 0.2490 / 0.2495 Inch Diameter, Class L, Steel, 6 Inch Long | AH9JWA 3DWJ8 QS 1/4 L 66"1566 Χάλυβας άνθρακα0.25 "€14.08
THOMSON QS 1/4 L 36 Shaft, 60 Case, 0.2490 / 0.2495 Inch Diameter, Class L, Steel, 36 Inch Long | AH9JWB 3DWK6 QS 1/4 L 3636 "1566 Χάλυβας άνθρακα0.25 "€53.10
THOMSON QS 1 1/4 L 36 Shaft, 60 Case, 1.2490 / 1.2495 Inch Diameter, Class L, Steel, 36 Inch Long | AH9JWC 3DWR6 QS 1 1/4 L 3636 "1566 Χάλυβας άνθρακα1.25 "€180.30
THOMSON QS 1/2 L 48 Shaft, 60 Case, 0.4990 / 0.4995 Inch Diameter, Class L, Steel, Long 48 Inch | AJ2HYE 5JW42 QS 1/2 L 4848 "Χάλυβας κράματος υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα0.5 "€86.86
THOMSON QS 3/4 L 36 Shaft, 60 Case, 0.7490 / 0.7495 Inch Diameter, Class L, Steel, 36 Inch Long | AJ2HYF 5JW64 QS 3/4 L 3636 "Χάλυβας κράματος υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα0.75 "€111.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMSON QS 1 L 60 Shaft, 60 Case, 0.9990 / 0.9995 Inch Diameter, Class L, Steel, 60 Inch Long
€230.58 /μονάδα