THERMACEL 6XE048138 Μόνωση σωλήνα 1-3 / 8 ίντσες Id 6 πόδια Μήκος Bl | AC2KAU 2KUE3

THERMACEL 6XE048138 Μόνωση σωλήνα 1-3/8 ιντσών Id 6 πόδια Μήκος Bl

Στοιχείο: AC2KAU Μοντέλο: 6XE048138Cross Ref: 2KUE3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση σωλήνων
Περίπου Τιμή "R"2.6
Περίπου Παράγοντας «R»2.6
ΧρώμαΜαύρη
Για μέγεθος σωλήνα σιδήρου1"
Για αναγνωριστικό σωλήνα1-1 / 4 "
Για σωλήνα OD1-3 / 8 "
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Ονομαστική ταυτότητα μόνωσης1.375 "
Τύπος μόνωσηςΠρο-σχισμή
Μήκος6"
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Θερμ. Εύρος-160 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Wall Πάχος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίπου Παράγοντας «R»ΧρώμαΟνομαστική ταυτότητα μόνωσηςΤύπος μόνωσηςΘερμ. ΕύροςWall ΠάχοςΤιμή
THERMACEL 6XE048258 Μόνωση σωλήνα 2-5 / 8 ίντσες Id 6 πόδια Μήκος Bl | AB9EKA 2CKA2 6ΧΕ0482582.3Μαύρη2.625 "Προ-σχισμή-160 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1 / 2 "€16.97
RFQ
THERMACEL 6XE068058 Μόνωση σωλήνα 5/8 ίντσες Id 6 πόδια μήκος μαύρο | AB9EKB 2CKA9 6ΧΕ0680585.2Μαύρη5 / 8 "Προ-σχισμή-160 βαθμούς έως 200 βαθμούς F3 / 4 "€7.67
RFQ
THERMACEL 6XE068068 Μόνωση σωλήνα 3/4 ίντσες Id 6 πόδια μήκος μαύρο | AB9EKC 2CKC1 6ΧΕ0680684.9Μαύρη3 / 4 "Προ-σχισμή-160 βαθμούς έως 200 βαθμούς F3 / 4 "€8.44
RFQ
THERMACEL 6XE068078 Μόνωση σωλήνα 7/8 ίντσες Id 6 πόδια μήκος μαύρο | AB9EKD 2CKC2 6ΧΕ0680784.7Μαύρη7 / 8 "Προ-σχισμή-160 βαθμούς έως 200 βαθμούς F3 / 4 "€10.95
RFQ
THERMACEL 6XE068118 Μόνωση σωλήνων 1-1/8 ίντσας Id 6 πόδια μήκος μπλοκ | AB9EKE 2CKC3 6ΧΕ0681184.4Μαύρη1.125 "Προ-σχισμή-160 βαθμούς έως 200 βαθμούς F3 / 4 "€11.41
RFQ
THERMACEL 6XE068138 Μόνωση σωλήνα 1-3 / 8 ίντσες Id 6 πόδια Μήκος Bl | AB9EKF 2CKC4 6ΧΕ0681384.2Μαύρη1.375 "Προ-σχισμή-160 βαθμούς έως 200 βαθμούς F3 / 4 "€14.75
RFQ
THERMACEL 6XE068158 Μόνωση σωλήνα 1-5 / 8 ίντσες Id 6 πόδια Μήκος Bl | AB9EKG 2CKC5 6ΧΕ0681584.1Μαύρη1.625 "Προ-σχισμή-160 βαθμούς έως 200 βαθμούς F3 / 4 "€18.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THERMACEL 6XE048138 Μόνωση σωλήνα 1-3/8 ιντσών Id 6 πόδια Μήκος Bl
€8.93 /μονάδα