TENNSCO ZWD-4836 MG Σύρμα καλωδίων 48 Π x 36 Β x 84 ίντσες Ύψος | AF4BYV 8PGR8

TENNSCO ZWD-4836 MG Wire Decking 48 W x 36 D x 84 Inch ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4BYV Μοντέλο: ZWD-4836 MGCross Ref: 8PGR8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€113.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφίλ καλωδίων
Υλικό καταστρώματοςΣυρματόπλεγμα
Βάθος36 "
Χωρητικότητα φορτίου2250 λίβρες
ΥλικόΣύρμα
Πάχος5 / 16 "
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
TENNSCO ZWD-3618 Wire Decking 72 W x 18 D x 5/16 Ύψος ίντσας | AF3RQU 8CLP0 ZWD-361818 "72 "€109.10
TENNSCO ZWD-4818-Pair MG Wire Decking 96 W x 18 D x 5/16 Inch Ύψος | AF3RQV 8CLP1 ZWD-4818-Ζεύγος MG18 "96 "€122.21
TENNSCO ZWD-4836-Pair MG Wire Decking 96 W x 36 D 2250 Lb. | AF3RQW 8CLP2 ZWD-4836-Ζεύγος MG36 "96 "€222.76
TENNSCO ZWD-3624 Wire Decking 72 W x 24 D x 5/16 Inch Ύψος | AF4DWY 8TKR9 ZWD-362424 "72 "€126.85
TENNSCO ZWD-4824-Pair MG Wire Decking 96 W x 24 D x 5/16 Inch Ύψος | AF4PTM 9EYZ7 ZWD-4824-Ζεύγος MG24 "96 "€151.17
TENNSCO ZWD-4818 MG Σύρμα καλωδίων 48 Π x 18 Δ x 5/16 Ύψος ίντσας | AF4RQW 9ΗΝΕ6 ZWD-4818 MG18 "48 "€66.39
TENNSCO ZWD-3636 Wire Decking 36 W x 36 D x 5/16 chψος chντσας | AF4WNU 9MH94 ZWD-363636 "36 "€144.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO ZWD-4836 MG Wire Decking 48 W x 36 D x 84 Inch ύψος
€113.30 /μονάδα