TENNSCO ZLES-4224W Πρόσθετο Επίπεδο Ράφι 42 x 24 Τραπέζι | AD4XGM 44P548

TENNSCO ZLES-4224W Πρόσθετο επίπεδο ραφιού 42 x 24 συρμάτινο πάτωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4XGM Μοντέλο: ZLES-4224WΣταυρός: 44P548

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€134.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόσθετο επίπεδο ραφιού
ΧρώμαΓκρί
Προφίλ καταστρώματαΣύρμα
Βάθος24 "
φινίρισμαΗλεκτρικό παλτό
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων1
Χωρητικότητα ραφιού2250 λίβρες
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροφίλ καταστρώματαΒάθοςΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
TENNSCO ZLES-4218 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 42 x 18 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XBW 44P440 ZLES-4218Ν/Α18 "22500 λίβρες42 "€51.17
TENNSCO ZLES-4224 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 42 x 24 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XBX 44P441 ZLES-4224Ν/Α24 "2250 λίβρες42 "€55.37
TENNSCO ZLES-4230 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 42 x 30 Χωρίς Deck | AD4XBY 44P442 ZLES-4230Ν/Α30 "2500 λίβρες42 "€60.94
TENNSCO ZLES-4236 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 42 x 36 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XBZ 44P443 ZLES-4236Ν/Α36 "2500 λίβρες42 "€66.99
TENNSCO ZLES-4242 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 42 x 42 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XCA 44P444 ZLES-4242Ν/Α42 "2250 λίβρες42 "€74.27
TENNSCO ZLES-4818 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 48 x 18 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XCB 44P445 ZLES-4818Ν/Α18 "2250 λίβρες48 "€56.56
TENNSCO ZLES-4830 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 48 x 30 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XCC 44P446 ZLES-4830Ν/Α30 "2250 λίβρες48 "€63.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO ZLES-4224W Πρόσθετο επίπεδο ραφιού 42 x 24 συρμάτινο πάτωμα
€134.94 /μονάδα