TENNSCO ZA8-3624A-5D Ράφια χωρίς βίδες Μονάδα 36 ίντσες πλάτος x 24 ίντσες βάθος x 96 ίντσες Ύψος | AH9AWB 39FN02

TENNSCO Μονάδα ραφιών χωρίς μπουλόνια ZA8-3624A-5D 36 ίντσες Πλάτος x 24 ίντσες Βάθος x 96 ίντσες ύψος

Είδος: AH9AWB Μοντέλο: ZA8-3624A-5DCross Ref: 39FN02
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€293.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ραφιών χωρίς βίδες
Χωρητικότητα δέσμης600 λίβρες
ΧρώμαΓκρί
Υλικό καταστρώματοςΜοριοσανίδες
Βάθος24 "
φινίρισμαΗλεκτρικό παλτό
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Ύψος96 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων5
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού600 λίβρες
Στυλ ραφιούΜονή ευθεία
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.18
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO Μονάδα ραφιών χωρίς μπουλόνια ZA8-3624A-5D 36 ίντσες Πλάτος x 24 ίντσες Βάθος x 96 ίντσες ύψος
€293.80 /μονάδα