TENNSCO WBAT-1-3672C Πάγκος εργασίας 36 ίντσες Βάθος 1500 lbs Ρυθμιζόμενο πόδι | AH9AMK 39FL21

TENNSCO WBAT-1-3672C Πάγκος εργασίας 36 ιντσών Βάθος 1500 λίβρες Ρυθμιζόμενο πόδι

Στοιχείο: AH9AMK Μοντέλο: WBAT-1-3672CCross Ref: 39FL21
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€885.87 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος εργασίας
ΣυνέλευσηΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΓκρί
Βάθος36 "
Τύπος ακμήςΕτερόφυλη
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος35 3/8 έως 41 3/8 "
Τύπος ποδιούΕτερόφυλη
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
Υλικό επιφάνειαςΑγορά Top
Κορυφαίο πάχος1.75 "
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 92.295
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)196.22
Πλάτος πλοίου (cm)97.79
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ρύθμιση πάγκου εργασίας / τραπεζιού: Μπουλόνι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο πάχοςΧρώμαΒάθοςΠλάτοςΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤύπος ακμήςΎψοςΤύπος ποδιούΤιμή
TENNSCO TW-603034-NEA Τεχνικός πάγκος εργασίας 60wx30dx34 έως 40 ίντσες Ύψος | AC9YJF 3LKZ6 TW-603034-ΝΕΑ1"Άμμος30 "60 "Πλαστικό έλασμα σε συμπιεσμένο ξύλοΤετράγωνα34 έως 40 "Ρυθμιζόμενο ύψος ευθεία-
RFQ
TENNSCO TW-723034-NEA Τεχνικός πάγκος εργασίας 72wx30dx34 έως 40 ίντσες Ύψος | AC9YJG 3LKZ7 TW-723034-ΝΕΑ1"Άμμος30 "72 "Πλαστικό έλασμα σε συμπιεσμένο ξύλοΤετράγωνα34 έως 40 "Ρυθμιζόμενο ύψος ευθεία-
RFQ
TENNSCO TW-723634-NEA Τεχνικός πάγκος εργασίας 72wx36dx34 έως 40 ίντσες Ύψος | AF4VZV 9MAU7 TW-723634-ΝΕΑ1"Άμμος36 "72 "Πλαστικό LaminateΤετράγωνα34 έως 40 "Ρυθμιζόμενο ύψος ευθεία-
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3660C Πάγκος εργασίας 60 ίντσες Πλάτος x 36 ίντσες Βάθος 1900 λίβρες | AH9AMF 39FL17 WBAT-1-3660C1.75 "Γκρί36 "60 "-Ετερόφυλη35 3/8 έως 41 3/8 "Ετερόφυλη€788.90
TENNSCO WBAT-1-3660S Πάγκος εργασίας 60 ίντσες Πλάτος x 36 ίντσες Βάθος 2500 λίβρες | AH9AMH 39FL19 WBAT-1-3660S1.5 "Γκρί36 "60 "-Ετερόφυλη35 3/8 έως 41 3/8 "Ετερόφυλη€612.39
TENNSCO WBAT-1-3672S Πάγκος εργασίας 72 ίντσες Πλάτος x 36 ίντσες Βάθος 1800 λίβρες | AH9AMM 39FL23 WBAT-1-3672S1.5 "Γκρί36 "72 "-Ετερόφυλη35 3/8 έως 41 3/8 "Ετερόφυλη€667.33
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3696C Πάγκος εργασίας 96 ίντσες Πλάτος x 36 ίντσες Βάθος 2400 λίβρες | AH9AMP 39FL25 WBAT-1-3696C1.75 "Γκρί36 "96 "-Ετερόφυλη35 3/8 έως 41 3/8 "Ετερόφυλη€1,227.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO WBAT-1-3672C Πάγκος εργασίας 36 ιντσών Βάθος 1500 λίβρες Ρυθμιζόμενο πόδι
€885.87 /μονάδα