TENNSCO OS4218BK Ράφια κλειστό ανεξάρτητο χάλυβα 42 | AH9BMP 39FT62

TENNSCO OS4218BK Ράφια κλειστού ανεξάρτητου χάλυβα 42

Είδος: AH9BMP Μοντέλο: OS4218BKCross Ref: 39FT62

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος18 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge24
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Ύψος42 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
Χωρητικότητα ραφιού150 λίβρες
Στυλ ραφιώνΚλειστό
Τύπος ραφιώνΜονοκατοικία
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.9376
Ύψος πλοίου (cm)112.52
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)97.79
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ ραφιώνΧρώμαΒάθοςΠλάτοςφινίρισμαGaugeΎψοςΑριθμός ΡάφωνΤιμή
TENNSCO P-8401 Ράφια κλειστό ανεξάρτητο χάλυβα 84 | AH9ATW 39FM50 P-8401ΚλειστόΓκρί12 "38 "Παλτό σε σκόνη2284 "6-
RFQ
TENNSCO P-8411 Ράφια κλειστό ανεξάρτητο χάλυβα 84 | AH9ATX 39FM51 P-8411ΚλειστόΓκρί12 "38 "Παλτό σε σκόνη2284 "12-
RFQ
TENNSCO P-8417 Ράφια Κλειστό Ανεξάρτητο Χάλυβα 84 | AH9ATY 39FM52 P-8417-Γκρί--Παλτό σε σκόνη--17-
RFQ
TENNSCO P-S84 Ράφια κλειστό ανεξάρτητο χάλυβα 84 | AH9ATZ 39FM53 P-S84ΚλειστόΓκρί12 "38 "Παλτό σε σκόνη2284 "4-
RFQ
TENNSCO ESP-1236 Ράφια Ανοιχτό ανεξάρτητο χάλυβα 75 | AH9AUA 39FM54 ESP-1236ΑνοικτόΓκρί12 "36 "Παλτό σε σκόνη2275 "4€301.74
RFQ
TENNSCO ESP-1836 Ράφια Ανοιχτό ανεξάρτητο χάλυβα 75 | AH9AUB 39FM55 ESP-1836ΑνοικτόΓκρί18 "36 "Παλτό σε σκόνη2275 "4€353.08
RFQ
TENNSCO ESP-2436 Ράφια Ανοιχτό ανεξάρτητο χάλυβα 75 | AH9AUC 39FM56 ESP-2436ΑνοικτόΓκρί24 "36 "Παλτό σε σκόνη2275 "4€452.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO OS4218BK Ράφια κλειστού ανεξάρτητου χάλυβα 42