TENNSCO MB-3-2545 Κέντρο εργασίας 3 Συρτάρι | AF2VTX 6YE41

TENNSCO MB-3-2545 Work Center 3 συρτάρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2VTX Μοντέλο: MB-3-2545Σταυρός: 6YE41

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,582.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητό Κέντρο Εργασίας
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυολεφίνη
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΓκρί
Βάθος ερμάριο πόρτας24 "
Ύψος γραφείου πόρτας32 "
Πλάτος γραφείου πόρτας15 "
Βάθος συρταριού22 "
Ύψος συρταριού(2) 4-1/2", (1) 9-1/2"
Αξιολόγηση φόρτωσης συρταριού50 λίβρες
Πλάτος συρταριού12.625 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge20
HandleΧωνευτό κλείδωμα
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών1
Αριθμός συρταριών3
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 138.6
Ύψος πλοίου (cm)121.16
Μήκος πλοίου (cm)127.51
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός θυρώνΣυνολικό μήκοςΤιμή
TENNSCO MB-4-2545 Κέντρο εργασίας 2 Πόρτες | AF2VTY 6YE42 ΜΒ-4-2545248 "€2,143.08
TENNSCO MB-2530-BB Κέντρο εργασίας 1 πόρτα | AF2VTZ 6YE43 MB-2530-BB133 "€1,872.08
TENNSCO MB-2530-C Κέντρο εργασίας 2 Πόρτες | AF2VUA 6YE44 MB-2530-Γ233 "€1,194.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO MB-3-2545 Work Center 3 συρτάρι
€2,582.72 /μονάδα