TENNSCO MB-4-2545 Κέντρο εργασίας 2 Πόρτες | AF2VTY 6YE42

TENNSCO MB-4-2545 Work Center 2 Door

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2VTY Μοντέλο: MB-4-2545Σταυρός: 6YE42

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,143.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητό Κέντρο Εργασίας
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυολεφίνη
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΓκρί
Βάθος ερμάριο πόρτας25 "
Ύψος γραφείου πόρτας32 "
Πλάτος γραφείου πόρτας30 "
Βάθος συρταριού22 "
Αξιολόγηση φόρτωσης συρταριού50 λίβρες
Πλάτος συρταριού12.625 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge20
HandleΧωνευτό κλείδωμα
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 123.75
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)126.49
Πλάτος πλοίου (cm)76.45
Κωδικός ΕΣ9403100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός θυρώνΣυνολικό μήκοςΤιμή
TENNSCO MB-3-2545 Κέντρο εργασίας 3 Συρτάρι | AF2VTX 6YE41 ΜΒ-3-2545148 "€2,582.72
TENNSCO MB-2530-BB Κέντρο εργασίας 1 πόρτα | AF2VTZ 6YE43 MB-2530-BB133 "€1,872.08
TENNSCO MB-2530-C Κέντρο εργασίας 2 Πόρτες | AF2VUA 6YE44 MB-2530-Γ233 "€1,194.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO MB-4-2545 Work Center 2 Door
€2,143.08 /μονάδα