TEMPCO TSP02095 Βιδωτή θέρμανση βύθισης 18000w 480v | AC3TBA 2VXX5

TEMPCO TSP02095 Βιδωτή τάπα βύθισης 18000w 480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3TBA Μοντέλο: TSP02095Cross Ref: 2VXX5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,380.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέρμανση βύθισης βίδας
Περιοχή ελέγχου60 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ελάχ. Βάθος βύθισης47-3 / 8 "
NPT2.5 "
Συνολικό μήκος54.437 "
Φάση3
Υλικό θήκηςΧαλκός
Τάση480
Πυκνότητα Watt44 τ.μ.
Watts18,000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.659
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8516100080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοNPTΣυνολικό μήκοςΦάσηΥλικό θήκηςΤάσηΠυκνότητα WattWattsΤιμή
TEMPCO TSP02078 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 500w 120v | AC3RZE 2VXR8 TSP020781"12.437 "1Χαλκός12046 τ.μ.500€492.07
TEMPCO TSP02007 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 46 τετραγωνικά. Ίντσα | AC3RZF 2VXR9 TSP020071"9.75 "1Χαλκός12046 τ.μ.500€230.90
TEMPCO TSP02079 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 120v 750w | AC3RZG 2VXT1 TSP020791"12.437 "1Χαλκός12069 τ.μ.750€385.35
TEMPCO TSP02097 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 69 τετραγωνικά. Ίντσα | AC3RZH 2VXT2 TSP020971"9.75 "1Χαλκός12069 τ.μ.750€225.62
TEMPCO TSP02080 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 92 τετραγωνικά. Ίντσα | AC3RZJ 2VXT3 TSP020801"12.437 "1Χαλκός12092 τ.μ.1000€380.52
TEMPCO TSP02096 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 92 τετραγωνικά. Ίντσα | AC3RZK 2VXT4 TSP020961"9.75 "1Χαλκός12092 τ.μ.1000€220.38
TEMPCO TSP02081 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 120v 1500w | AC3RZL 2VXT5 TSP020811"15 5 / 16 "1Χαλκός12090 τ.μ.1500€422.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO TSP02095 Βιδωτή τάπα βύθισης 18000w 480v
€1,380.65 /μονάδα