Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO TSP02078 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 500w 120v | AC3RZE 2VXR8

TEMPCO TSP02078 Βιδωτή τάπα βύθισης 500w 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3RZE Μοντέλο: TSP02078Cross Ref: 2VXR8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€492.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέρμανση βύθισης βίδας
Περιοχή ελέγχου60 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ελάχ. Βάθος βύθισης6-3 / 8 "
NPT1"
Συνολικό μήκος12.437 "
Φάση1
Υλικό θήκηςΧαλκός
Τάση120
Πυκνότητα Watt46 τ.μ.
Watts500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.431
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8516100080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοNPTΣυνολικό μήκοςΦάσηΥλικό θήκηςΤάσηΠυκνότητα WattWattsΤιμή
TEMPCO TSP02007 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 46 τετραγωνικά. Ίντσα | AC3RZF 2VXR9 TSP020071"9.75 "1Χαλκός12046 τ.μ.500€230.90
TEMPCO TSP02079 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 120v 750w | AC3RZG 2VXT1 TSP020791"12.437 "1Χαλκός12069 τ.μ.750€385.35
TEMPCO TSP02097 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 69 τετραγωνικά. Ίντσα | AC3RZH 2VXT2 TSP020971"9.75 "1Χαλκός12069 τ.μ.750€225.62
TEMPCO TSP02080 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 92 τετραγωνικά. Ίντσα | AC3RZJ 2VXT3 TSP020801"12.437 "1Χαλκός12092 τ.μ.1000€380.52
TEMPCO TSP02096 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 92 τετραγωνικά. Ίντσα | AC3RZK 2VXT4 TSP020961"9.75 "1Χαλκός12092 τ.μ.1000€220.38
TEMPCO TSP02081 Βίδα βύθισης θερμαντήρα 120v 1500w | AC3RZL 2VXT5 TSP020811"15 5 / 16 "1Χαλκός12090 τ.μ.1500€422.44
TEMPCO TSP02099 Βιδωτή θέρμανση βύθισης 1500w 120v | AC3RZM 2VXT6 TSP020991"12.625 "1Χαλκός12090 τ.μ.1500€280.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO TSP02078 Βιδωτή τάπα βύθισης 500w 120v
€492.07 /μονάδα