Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO TKZ10201 Ελεγκτής θερμοκρασίας Αναλογικός J 32-500f / 0-260c | AC8HWE 3AGA2

TEMPCO TKZ10201 Αναλογικός ελεγκτής θερμοκρασίας J 32-500f/0-260c

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8HWE Μοντέλο: TKZ10201Cross Ref: 3AGA2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€271.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςελεγκτής θερμοκρασίας
Λειτουργία ΕλέγχουON / OFF
Βάθος1.45 "
Τύπος DINΕνθυλακωμένο PCB
υστέρηση4 Βαθμός
Τάση Εισόδου120 / 240 VAC
Μήκος4.38 "
Παραγωγή(1) Ρελέ-30Α
Κατανάλωση ενέργειας5VA
Τύπος αισθητήραJ
Ρύθμιση ακρίβειαςΣυν / μείον 1.5% του εύρους
Λειτουργία διακόπτηSPST ΟΧΙ
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 500 βαθμοί F / 0 βαθμοί έως 260 βαθμοί C
ΧαρακτηριστικάΑναλογικό
Πλάτος3.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ9032896025
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργία διακόπτηΛειτουργία ΕλέγχουΒάθοςΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤάση ΕισόδουΜήκοςΠαραγωγήΤιμή
TEMPCO TKZ10202 Ελεγκτής θερμοκρασίας Αναλογικός J 32-1000f / 0-538c | AC8HWF 3AGA3 TKZ10202SPST ΟΧΙON / OFF1.45 "32 βαθμοί έως 1000 βαθμοί F / 0 βαθμοί έως 538 βαθμοί C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Ρελέ-30Α€296.53
TEMPCO TKZ10203 Ελεγκτής θερμοκρασίας Αναλογικός K 32-500f / 0-260c | AC8HWG 3AGA4 TKZ10203SPST ΟΧΙON / OFF1.45 "32 βαθμοί έως 500 βαθμοί F / 0 βαθμοί έως 260 βαθμοί C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Ρελέ-30Α€251.03
TEMPCO TKZ10204 Ελεγκτής θερμοκρασίας Αναλογικός K 32-1000f / 0-538c | AC8HWH 3AGA5 TKZ10204SPST ΟΧΙON / OFF1.45 "32 βαθμοί έως 1000 βαθμοί F / 0 βαθμοί έως 538 βαθμοί C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Ρελέ-30Α€255.70
TEMPCO TEC17112 Ρυθμιστής θερμοκρασίας Αναλογικός J 100-130v | AC9EAB 3FXJ3 TEC17112SPSTΑναλογικά3.75 "50 βαθμοί έως 850 βαθμοί F1.87 "100 έως 130 VAC1.87 "(1) Ρελέ-5Α€131.59
TEMPCO TEC17126 Ελεγκτής θερμοκρασίας Αναλογικός K 100-130v | AC9EAC 3FXJ4 TEC17126SPSTΑναλογικά3.75 "50 βαθμοί έως 850 βαθμοί F1.87 "100 έως 130 VAC1.87 "(1) Ρελέ-5Α€137.25
TEMPCO TEC57201 Ελεγκτής θερμοκρασίας Αναλογικός J 120 / 240v | AC9EAD 3FXJ5 TEC57201SPDTΑναλογικά2.56 "50 βαθμοί έως 850 βαθμοί F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Ρελέ-5Α€160.13
TEMPCO TEC57203 Ελεγκτής θερμοκρασίας αναλογικός K 120/240v | AC9EAE 3FXJ6 TEC57203SPDTΑναλογικά2.56 "50 βαθμοί έως 850 βαθμοί F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Ρελέ-5Α€160.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO TKZ10201 Αναλογικός ελεγκτής θερμοκρασίας J 32-500f/0-260c
€271.96 /μονάδα