Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO TEC57401 Ελεγκτής θερμοκρασίας Αναλογικός J 90-264v | AC9EAF 3FXJ7

TEMPCO TEC57401 Ελεγκτής θερμοκρασίας Αναλογικό J 90-264v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9EAF Μοντέλο: TEC57401Cross Ref: 3FXJ7
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
€203.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςελεγκτής θερμοκρασίας
Λειτουργία ΕλέγχουΑναλογικά
Περίοδος ελέγχου20 Sec
Βάθος2.56 "
Τύπος DIN1/4
υστέρηση1% του Span
Τάση Εισόδου90 έως 264 VAC
Μήκος3.37 "
Παραγωγή(1) Ρελέ-5Α
Κατανάλωση ενέργειας5VA
Αναλογική ζώνη2.2% του Span
Τύπος αισθητήραJ
Ρύθμιση ακρίβειαςΣυν / μείον 2% του εύρους
Λειτουργία διακόπτηSPDT
Θερμ. Εύρος50 βαθμοί έως 850 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΑναλογικό
Πλάτος3.37 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ9032896040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Dial Setpoint, Single Red LED Digital Display

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργία διακόπτηΛειτουργία ΕλέγχουΒάθοςΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤάση ΕισόδουΜήκοςΠαραγωγήΤιμή
TEMPCO TKZ10201 Ελεγκτής θερμοκρασίας Αναλογικός J 32-500f / 0-260c | AC8HWE 3AGA2 TKZ10201SPST ΟΧΙON / OFF1.45 "32 βαθμοί έως 500 βαθμοί F / 0 βαθμοί έως 260 βαθμοί C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Ρελέ-30Α€271.96
TEMPCO TKZ10202 Ελεγκτής θερμοκρασίας Αναλογικός J 32-1000f / 0-538c | AC8HWF 3AGA3 TKZ10202SPST ΟΧΙON / OFF1.45 "32 βαθμοί έως 1000 βαθμοί F / 0 βαθμοί έως 538 βαθμοί C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Ρελέ-30Α€296.53
TEMPCO TKZ10203 Ελεγκτής θερμοκρασίας Αναλογικός K 32-500f / 0-260c | AC8HWG 3AGA4 TKZ10203SPST ΟΧΙON / OFF1.45 "32 βαθμοί έως 500 βαθμοί F / 0 βαθμοί έως 260 βαθμοί C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Ρελέ-30Α€251.03
TEMPCO TKZ10204 Ελεγκτής θερμοκρασίας Αναλογικός K 32-1000f / 0-538c | AC8HWH 3AGA5 TKZ10204SPST ΟΧΙON / OFF1.45 "32 βαθμοί έως 1000 βαθμοί F / 0 βαθμοί έως 538 βαθμοί C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Ρελέ-30Α€255.70
TEMPCO TEC17112 Ρυθμιστής θερμοκρασίας Αναλογικός J 100-130v | AC9EAB 3FXJ3 TEC17112SPSTΑναλογικά3.75 "50 βαθμοί έως 850 βαθμοί F1.87 "100 έως 130 VAC1.87 "(1) Ρελέ-5Α€131.59
TEMPCO TEC17126 Ελεγκτής θερμοκρασίας Αναλογικός K 100-130v | AC9EAC 3FXJ4 TEC17126SPSTΑναλογικά3.75 "50 βαθμοί έως 850 βαθμοί F1.87 "100 έως 130 VAC1.87 "(1) Ρελέ-5Α€137.25
TEMPCO TEC57201 Ελεγκτής θερμοκρασίας Αναλογικός J 120 / 240v | AC9EAD 3FXJ5 TEC57201SPDTΑναλογικά2.56 "50 βαθμοί έως 850 βαθμοί F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Ρελέ-5Α€160.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO TEC57401 Ελεγκτής θερμοκρασίας Αναλογικό J 90-264v
€203.42 /μονάδα