Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DBI-SALA 1244306 Κορδόνι απορρόφησης κραδασμών 6 ποδιών, μονό πόδι, κίτρινο | AC3NTH 2UZV5

DBI-SALA 1244306 Κορδόνι απορρόφησης κραδασμών 6 ποδιών, μονό πόδι, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3NTH Μοντέλο: 1244306Cross Ref: 2UZV5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€222.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι απορρόφησης σοκ
Άνοιγμα πύλης Anchorage Hook3 / 4 "
ΧρώμαΚίτρινο
Εκτεταμένο μήκος πτώσης8 έως 9-1 / 2 πόδια
Υλικό υλικούΚράμα χάλυβα
Άνοιγμα Πύλης Harness Hook3 / 4 "
Υλικό γραμμήςΠολυεστέρας
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςΘραύση
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςΘραύση
Αριθμός ποδιών1
Πλάτος ιμάντα2"
Αντοχή σε εφελκυσμό8800 λίβρες
Ένδειξη οπτικού φορτίουΝαι
Χωρητικότητα βάρους310 λίβρες
Μήκος εργασίας4-1 / 2 έως 6 πόδια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ιμάνταΆνοιγμα πύλης Anchorage HookΧρώμαΑντοχή σε εφελκυσμόΧωρητικότητα βάρουςΥλικό υλικούΥλικό γραμμήςΤύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςΤιμή
DBI-SALA 1244611 ShockWave 2 Arc Lanyard, Flash Web Loop, Χωρητικότητα 310 lb | AA2DTD 10E652 12446112"3 / 4 "Μαύρη6000 λίβρες310 λίβρεςΚράμα χάλυβαNomex, Kevlar (R)Ράβρα€392.94
DBI-SALA 1244630 ShockWave 2 Arc Flash Lanyard, 100% Tie-Off, 2 Legs | AA2DTE 10E653 12446302"3 / 4 "Μαύρη6000 λίβρες310 λίβρεςΚράμα χάλυβαNomex, Kevlar (R)Ράβρα€436.65
DBI-SALA 1244631 Κορδόνι φλας με απορρόφηση κραδασμών, κουμπωτά άγκιστρα, μαύρο | AA2DTF 10E654 12446312"3 / 4 "Μαύρη6000 λίβρες310 λίβρεςΚράμα χάλυβαNomex, Kevlar (R)Ράβρα€734.52
DBI-SALA 1244632 Κορδόνι απορρόφησης κραδασμών, Διπλό πόδι, 100% Tie-Off | AA2DTG ​​10E655 12446322"2.25 "Μαύρη6000 λίβρες310 λίβρεςΑλουμίνιοNomex, Kevlar (R)Ράβρα€762.97
DBI-SALA 1241460 Lanyard 1 Leg Polyester Yellow 310 Lb. | AC3NTF 2UZV2 12414601.375 "3 / 4 "Κίτρινο6000 λίβρες310 λίβρεςΚράμα χάλυβαΠολυεστέραςΘραύση€138.14
DBI-SALA 1244006 Κορδόνι απορρόφησης κραδασμών, πολυεστερικό κάλυμμα, κουμπωτά άγκιστρα | AC3NTG 2UZV4 12440061.375 "3 / 4 "Κίτρινο6000 λίβρες310 λίβρεςΚράμα χάλυβαΠολυεστέραςΘραύση€109.44
DBI-SALA 1244406 ShockWave 2 100% Tie-Off Lanyard, Πολυεστέρας, 6 πόδια Μήκος | AC3NTJ 2UZV6 12444062"3 / 4 "Κίτρινο8800 λίβρες310 λίβρεςΚράμα χάλυβαΠολυεστέρας(2) Κλείστε€334.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DBI-SALA 1244306 Κορδόνι απορρόφησης κραδασμών 6 ποδιών, μονό πόδι, κίτρινο
€222.29 /μονάδα