Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO TEC34018 Ελεγκτής θερμοκρασίας 90-250vac 1 / 8din (1) 4-20ma | AE3TVN 5FYJ4

TEMPCO TEC34018 Ελεγκτής θερμοκρασίας 90-250vac 1/8din (1)4-20ma

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3TVN Μοντέλο: TEC34018Cross Ref: 5FYJ4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€321.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςελεγκτής θερμοκρασίας
Συναγερμός(1) Ρελέ 2A
Λειτουργία ΕλέγχουPID
Βάθος3.12 "
Τύπος DIN1/8
Τάση Εισόδου90 έως 250 VAC
Μήκος3.75 "
Παραγωγή(1) 4-20 mA
Τύπος αισθητήραΠρογραμματιζόμενο TC / RTD
Θερμ. ΕύροςΜε βάση την είσοδο
ΧαρακτηριστικάΨηφιακό
Πλάτος1.87 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.387
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ9032100090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ψηφιακή οθόνη Dual Red LED

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργία διακόπτηΛειτουργία ΕλέγχουΒάθοςΠλάτοςΤάση ΕισόδουΜήκοςΠαραγωγήΚατανάλωση ενέργειαςΤιμή
TEMPCO TEC55011 Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής θερμοκρασίας 90-264v Ρελέ 2α | AC8HWD 3AGA1 TEC55011SPDTPID2.56 "3.75 "90 έως 264 VAC3.75 "(2) Ρελέ-2Α15VA€426.14
TEMPCO TEC03002 Ελεγκτής θερμοκρασίας με δυνατότητα προγραμματισμού 90-250v Ρελέ 2a | AC9EAH 3FXJ9 TEC03002SPST ΟΧΙPID4.37 "2"90 έως 250 VAC1.05 "(2) Ρελέ-2Α10VA€232.69
TEMPCO TEC03013 Ελεγκτής θερμοκρασίας προγραμματιζόμενος 90-250v Ssr | AC9EAJ 3FXK1 TEC03013SPST ΟΧΙPID4.37 "2"90 έως 250 VAC1.05 "(1) Μονάδα ρελέ στερεάς κατάστασης-5 VDC και (1) Ρελέ-2Α10VA€212.81
TEMPCO TEC03030 Ελεγκτής θερμοκρασίας προγραμματιζόμενος 90-250v 4-20ma | AC9EAK 3FXK2 TEC03030SPST ΟΧΙPID4.37 "2"90 έως 250 VAC1.05 "(1) 4-20 mA και (1) Ρελέ-2A10VA€252.87
TEMPCO TEC15002 Ελεγκτής θερμοκρασίας με δυνατότητα προγραμματισμού 90-250v Ρελέ 2a | AC9EAL 3FXK3 TEC15002SPDT, SPST ΟΧΙPID3.75 "1.87 "90 έως 250 VAC1.87 "(2) Ρελέ-2Α10VA€196.17
TEMPCO TEC15011 Ελεγκτής θερμοκρασίας προγραμματιζόμενος 90-250v Ssr | AC9EAM 3FXK4 TEC15011SPST ΟΧΙPID3.75 "1.87 "90 έως 250 VAC1.87 "(1) Μονάδα ρελέ στερεάς κατάστασης-5 VDC και (1) Ρελέ-2Α10VA€205.38
TEMPCO TEC15023 Προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας 90-250v 4-20ma | AC9EAN 3FXK5 TEC15023SPST ΟΧΙPID3.75 "1.87 "90 έως 250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA και (1) Ρελέ-2A10VA€216.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO TEC34018 Ελεγκτής θερμοκρασίας 90-250vac 1/8din (1)4-20ma
€321.13 /μονάδα