Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO TEB30001 Θερμοστάτης-με άξονα Ρύθμιση 50 έως 525f | AD9KBF 4TCZ1

TEMPCO TEB30001 Θερμοστάτης-με Άξονα Ρύθμιση 50 σε 525f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KBF Μοντέλο: TEB30001Cross Ref: 4TCZ1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
ΧρώμαΑσημένιο
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V13.75A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V6.87A
Περιοχή ελέγχου50 βαθμοί έως 525 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος1.5 "
Αριθμός διακοπτών1
Συνολικό μήκος2.75 "
Ανθεκτικό Amps @ 208VAC7.93A
Τύπος αισθητήραΣυνδεδεμένη διμεταλλική ταινία
Εναλλαγή δράσηςΑνοιχτό στο Rise
Τύπος διακόπτηSPST
Θερμ. Ευαισθησία+/- 5 βαθμοί F
Εύρος τάσης120 έως 240 VAC
Πλάτος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9032100060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ρυθμιζόμενο εύρος γκαζιού (50 βαθμοί έως 525 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριοχή ελέγχουΎψοςΕίδοςΤιμή
TEMPCO TEB32000 Θερμοστάτης-με βίδα Ρύθμιση 50 έως 249f | AD9KBG 4TCZ2 TEB3200050 βαθμοί έως 249 βαθμοί F13 / 16 "Μηχανικό Tstat Line Volt€47.12
TEMPCO TEB33000 Θερμοστάτης-με βίδα Ρύθμιση 250 έως 399f | AD9KBH 4TCZ3 TEB33000250 βαθμοί έως 399 βαθμοί F13 / 16 "Μηχανικό Tstat Line Volt€46.25
TEMPCO TEB34000 Θερμοστάτης με βίδα Ρύθμιση 400 έως 570f | AD9KBJ 4TCZ4 TEB34000400 βαθμοί έως 570 βαθμοί F13 / 16 "Μηχανικό Tstat Line Volt€50.53
TEMPCO TST-110-126 Θερμοστάτης, DPST, 60 έως 250 μοίρες. F | CJ3QYG 36VE81 TST-110-126--Θερμοστάτης€370.72
TEMPCO TST-110-125 Θερμοστάτης, DPST, 60 έως 250 μοίρες. F | CJ3QYH 36VE80 TST-110-125--Θερμοστάτης€370.77
TEMPCO TST-110-129 T-Stat Hi-Limit, DPST, 60-250 Deg F | CJ3QYK 36VE83 TST-110-129--Θερμοστάτης€562.84
TEMPCO TST-110-128 T-Stat Hi-Limit DPST 60-250 Deg F | CJ3QYL 36VE82 TST-110-128--Θερμοστάτης€562.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO TEB30001 Θερμοστάτης-με Άξονα Ρύθμιση 50 σε 525f
€47.89 /μονάδα