Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36000.045.0001 Retaining Ring For Shaft 45Mm Diameter, 25PK | AH7WBR 38DM88

GRAINGER M36000.045.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 45Mm διάμετρος, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7WBR Μοντέλο: M36000.045.0001Cross Ref: 38DM88
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
€21.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης άξονα
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)59.1mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.42.50mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.85mm
Για το Shaft Dia.45mm
Δωρεάν ταυτότητα41.50mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος1.75mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1858
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36000.045.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 45Mm διάμετρος, 25PK
€21.30 /πακέτο