Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO MTA01342 Θερμοστοιχείο Probe K 6 Inch .125in Sheath | AE3TVC 5FYH4

TEMPCO MTA01342 Θερμοστοιχείο αισθητήρα K 6 ιντσών .125 ιντσών Θήκη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3TVC Μοντέλο: MTA01342Cross Ref: 5FYH4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€61.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστοιχείο ανιχνευτή
ΚατασκευήMgO Insulated Probe με PTFE Insulated Leadwire
Ακρίβεια σφάλματος (%)(Πάνω από 293 C) +/- 0.75
Ακρίβεια σφάλματος (βαθμός Γ)+/- 2.2 Κάτω από 293
ΜόνωσηΤο οξείδιο του μαγνησίου
Μήκος μολύβδου48 "
ΥλικόInconel 600
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΓυμνό καλώδιο
Μήκος ανιχνευτή6"
Μέγεθος θήκης (σε.)0.125
Θερμ. Όριο (βαθμός F)2150
Στοιχείο θερμοζεύγους24 AWG
Τύπος θερμοζεύγουςK
ΧαρακτηριστικάK

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ9025900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΜόνωσηΜήκος μολύβδουΥλικόΜήκος ανιχνευτήΧαρακτηριστικάΤιμή
TEMPCO TTW00179 Thermocouple Probe Type J Μήκος 12 In | AC8GUQ 3AAA1 TTW001793/16 "Dia. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμπίεση για τοποθέτησηFiberglass72 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι12 "J€37.37
TEMPCO TTW00180 Θερμοστοιχείο Probe Type K Μήκος 3 In | AC8GUR 3AAA2 TTW001803/16 "Dia. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμπίεση για τοποθέτησηFiberglass36 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι3"K€30.17
TEMPCO TTW00181 Θερμοηλεκτρικός αισθητήρας τύπου Κ Μήκος 6 ίντσες | AC8GUT 3AAA3 TTW001813/16 "Dia. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμπίεση για τοποθέτησηFiberglass72 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι6"K€43.19
TEMPCO TTW00182 Θερμοστοιχείο Probe Type K Μήκος 12 In | AC8GUU 3AAA4 TTW001823/16 "Dia. 304 SS Probe W / Fiberglass μόνωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί W / Compression Fitting to MountFiberglass72 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι12 "K€51.32
TEMPCO TCP60089 Θερμοστοιχείο Probe Type J Μήκος 4 In | AC8GUV 3AAA5 TCP600893/16 "Dia. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμπίεση για τοποθέτησηFiberglass72 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι4"J€63.50
TEMPCO TCP60090 Θερμοστοιχείο Probe Type J Μήκος 4 In | AC8GUW 3AAA6 TCP600903/16 "Dia. Με 1/8" NPT Brass Compression Fitting to MountFiberglass96 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι4"J€75.11
TEMPCO TCP60091 Θερμοστοιχείο Probe Type J Μήκος 4 In | AC8GUX 3AAA7 TCP600913/16 "Dia. Με 1/8" NPT Brass Compression Fitting to MountFiberglass120 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι4"J€87.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO MTA01342 Θερμοστοιχείο αισθητήρα K 6 ιντσών .125 ιντσών Θήκη
€61.44 /μονάδα