Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO TTW00180 Θερμοστοιχείο Probe Type K Μήκος 3 In | AC8GUR 3AAA2

TEMPCO TTW00180 Θερμοστοιχείο Θερμοστοιχείου Τύπου K Μήκος 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8GUR Μοντέλο: TTW00180Σταυρός: 3AAA2
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
€30.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστοιχείο ανιχνευτή
Κατασκευή3/16 "Dia. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμπίεση για τοποθέτηση
Ακρίβεια σφάλματος (%)(Πάνω από 293 C) +/- 0.75
Ακρίβεια σφάλματος (βαθμός Γ)+/- 2.2 Κάτω από 293
ΜόνωσηFiberglass
Μήκος μολύβδου36 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΓυμνό καλώδιο
Μήκος ανιχνευτή3"
Μέγεθος θήκης (σε.)0.188
Θερμ. Όριο (βαθμός F)900
Στοιχείο θερμοζεύγους20 AWG
Τύπος θερμοζεύγουςK
ΧαρακτηριστικάK

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΜόνωσηΜήκος μολύβδουΥλικόΜήκος ανιχνευτήΧαρακτηριστικάΤιμή
TEMPCO TTW00179 Thermocouple Probe Type J Μήκος 12 In | AC8GUQ 3AAA1 TTW001793/16 "Dia. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμπίεση για τοποθέτησηFiberglass72 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι12 "J€34.05
TEMPCO TTW00181 Θερμοηλεκτρικός αισθητήρας τύπου Κ Μήκος 6 ίντσες | AC8GUT 3AAA3 TTW001813/16 "Dia. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμπίεση για τοποθέτησηFiberglass72 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι6"K€40.18
TEMPCO TTW00182 Θερμοστοιχείο Probe Type K Μήκος 12 In | AC8GUU 3AAA4 TTW001823/16 "Dia. 304 SS Probe W / Fiberglass μόνωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί W / Compression Fitting to MountFiberglass72 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι12 "K€46.79
TEMPCO TCP60089 Θερμοστοιχείο Probe Type J Μήκος 4 In | AC8GUV 3AAA5 TCP600893/16 "Dia. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμπίεση για τοποθέτησηFiberglass72 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι4"J€57.93
TEMPCO TCP60090 Θερμοστοιχείο Probe Type J Μήκος 4 In | AC8GUW 3AAA6 TCP600903/16 "Dia. Με 1/8" NPT Brass Compression Fitting to MountFiberglass96 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι4"J€68.59
TEMPCO TCP60091 Θερμοστοιχείο Probe Type J Μήκος 4 In | AC8GUX 3AAA7 TCP600913/16 "Dia. Με 1/8" NPT Brass Compression Fitting to MountFiberglass120 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι4"J€80.38
TEMPCO MTA01182 Θερμοστοιχείο αισθητήρα Τύπου J Μήκος 24 In | AC8HRR 3AEX8 MTA01182-Το οξείδιο του μαγνησίου-304 από ανοξείδωτο ατσάλι24 "J€68.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO TTW00180 Θερμοστοιχείο Θερμοστοιχείου Τύπου K Μήκος 3 ίντσες
€30.17 /μονάδα