Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO HDC20577 Θερμοσίφωνας Swaged Cartridge 170 Watt / Sq. Ίντσα | AD8YDB 4NJW5

TEMPCO HDC20577 Swaged Cartridge Heater 170 Watt / Τετ. Ιντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8YDB Μοντέλο: HDC20577Cross Ref: 4NJW5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμαντήρας κασέτας Swaged
Διάμετρος3 / 8 "
Μήκος μολύβδου12 "
Μήκος3"
Μέγιστη. Θερμ. Ικανότητα1400 βαθμοί F
Precision Sheath Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Υλικό θήκης321 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάση120
Πυκνότητα Watt170W / τετραγωνικά σε.
Watts500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΠυκνότητα WattWattsΤιμή
TEMPCO HDC20554 Θερμοσίφωνας Swaged Cartridge Διάμετρος 1/4 ίντσας | AD8YBE 4NJN8 HDC205541 / 4 "1"204W / τετραγωνικά σε.80€50.73
TEMPCO HDC20468 Swaged Cartridge Heater Διάμετρος 1/4 ίντσας | AD8YBF 4NJN9 HDC204681 / 4 "1"255W / τετραγωνικά σε.100€51.73
TEMPCO HDC20530 Swaged Cartridge Heater 58 Watt / τετραγωνικά. Ίντσα | AD8YBG 4NJP2 HDC205301 / 4 "1.25 "58W / τετραγωνικά σε.40€51.77
TEMPCO HDC20531 Θερμοσίφωνα Swaged Cartridge 127 Watt / Sq. Ίντσα | AD8YBH 4NJP3 HDC205311 / 4 "1.5 "127W / τετραγωνικά σε.100€52.42
TEMPCO HDC20532 Θερμοσίφωνας Swaged Cartridge 191 Watt / Sq. Ίντσα | AD8YBJ 4NJP4 HDC205321 / 4 "1.5 "191W / τετραγωνικά σε.150€52.13
TEMPCO HDC20533 Swaged Cartridge Heater 68 Watts / Sq. Ίντσα | AD8YBL 4NJP6 HDC205331 / 4 "2"68W / τετραγωνικά σε.80€51.41
TEMPCO HDC20534 Θερμοσίφωνας Swaged Cartridge Διάμετρος 1/4 ίντσας | AD8YBM 4NJP7 HDC205341 / 4 "2"85W / τετραγωνικά σε.100€52.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO HDC20577 Swaged Cartridge Heater 170 Watt / Τετ. Ιντσα
€55.66 /μονάδα