Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO CSH01610 Strip Heater 120v 21 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XJV 2XEJ1

TEMPCO CSH01610 Λωρίδα θέρμανσης 120v 21 ιντσών Μήκος 1200 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XJV Μοντέλο: CSH01610Cross Ref: 2XEJ1
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
€92.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας
ΥλικόΆνευ ραφής ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Θήκη Θήκη.1200 βαθμοί F
Διάσταση στήριξης20 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑναρτημένο στην επιφάνεια
Συνολικό μήκος21 "
Φάση1
Βίδα μεγέθους10-32
Υλικό θήκης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤερματικάΠαράλληλο
Τάση120V
Πυκνότητα Watt8W / τετραγωνικά σε.
Watts500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος τρύπας με σχισμή (1/2 ")
    • Πλάτος οπής με σχισμές (5/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στήριξηςΣυνολικό μήκοςΤερματικάΠυκνότητα WattΤιμή
TEMPCO CSH00066 Strip Heater 120v 8 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XDP 2XDX3 CSH000667"8"Όφσετ42W / τετραγωνικά σε.€58.79
TEMPCO CSH00323 Strip Heater 120v 8 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XGQ 2XEC5 CSH003237"8"Παράλληλο32W / τετραγωνικά σε.€56.79
TEMPCO CSH00175 Strip Heater 120v 14 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XHR 2XEF2 CSH0017513 "14 "Παράλληλο14W / τετραγωνικά σε.€71.35
TEMPCO CSH01606 Strip Heater 1200 Degree F 17-7 / 8 Inch Μήκος | AC3XJA 2XEG1 CSH0160616.875 "17.875 "Παράλληλο11W / τετραγωνικά σε.€81.41
TEMPCO CSH01613 Strip Heater 25-1 / 2 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XKM 2ΧΕΚ8 CSH0161324.5 "25.5 "Παράλληλο7W / τετραγωνικά σε.€100.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO CSH01610 Λωρίδα θέρμανσης 120v 21 ιντσών Μήκος 1200 μοίρες F
€92.51 /μονάδα