Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO CSH01606 Strip Heater 1200 Degree F 17-7 / 8 Inch Μήκος | AC3XJA 2XEG1

TEMPCO CSH01606 Λωρίδα θέρμανσης 1200 μοιρών F 17-7/8 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XJA Μοντέλο: CSH01606Cross Ref: 2XEG1
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
€82.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας
ΥλικόΆνευ ραφής ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Θήκη Θήκη.1200 βαθμοί F
Διάσταση στήριξης16.875 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑναρτημένο στην επιφάνεια
Συνολικό μήκος17.875 "
Φάση1
Βίδα μεγέθους10-32
Υλικό θήκης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤερματικάΠαράλληλο
Τάση120V
Πυκνότητα Watt11W / τετραγωνικά σε.
Watts500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)54.86
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος τρύπας με σχισμή (1/2 ")
    • Πλάτος οπής με σχισμές (5/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στήριξηςΣυνολικό μήκοςΤερματικάΠυκνότητα WattΤιμή
TEMPCO CSH00066 Strip Heater 120v 8 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XDP 2XDX3 CSH000667"8"Όφσετ42W / τετραγωνικά σε.€60.05
TEMPCO CSH00323 Strip Heater 120v 8 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XGQ 2XEC5 CSH003237"8"Παράλληλο32W / τετραγωνικά σε.€57.66
TEMPCO CSH00175 Strip Heater 120v 14 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XHR 2XEF2 CSH0017513 "14 "Παράλληλο14W / τετραγωνικά σε.€72.45
TEMPCO CSH01610 Strip Heater 120v 21 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XJV 2XEJ1 CSH0161020 "21 "Παράλληλο8W / τετραγωνικά σε.€93.96
TEMPCO CSH01613 Strip Heater 25-1 / 2 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XKM 2ΧΕΚ8 CSH0161324.5 "25.5 "Παράλληλο7W / τετραγωνικά σε.€102.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO CSH01606 Λωρίδα θέρμανσης 1200 μοιρών F 17-7/8 ίντσες μήκος
€82.50 /μονάδα