VESTIL Σειρά LAD Commercial Spring Loadders Ladders, κίτρινο


Φίλτρα
Πλάτος βάσης: 21.13 " , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 300 lbs. , Caster Dia.: 1 1 / 2 " , Υλικό Caster: Φαινολική , Πλάτος τροχίσκου: 3 / 4 " , Χρώμα: Κίτρινο , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 0.75 " , Ύψος χειρολισθήρας: 34 3 / 4 " , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. του Κάστερ: 4 , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 0.75 " , Βήμα Υλικό: Χάλυβας, καουτσούκ , Τύπος βήματος: Διάτρητο , Πλάτος βήματος: 16 " , Βάθος κορυφαίου βήματος: 11 " , Πλάτος κορυφής βήματος: 16 "
ΣτυλΜοντέλοΒάθος βημάτωνΜήκος βάσηςΑπόσταση μεταξύ βημάτωνΠεριλαμβάνονται κιγκλιδώματαΎψοςΑριθμός βημάτωνΦορτωμένο ελατήριοΓωνία βήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LAD-4-YP
8"31.81 "8"Ναι72.94 "4Ναι58 °€625.49
B
LAD-2-Υ
8"20.25 "8"Οχι18.5 "2Ναι58 °€393.56
C
LAD-3-Υ
8"25.56 "8"Ναι63.44 "3Ναι58 °€575.40
D
LAD-5-YP
8"38.06 "8"Ναι82.44 "5Ναι58 °€718.56
E
LAD-4-Υ
8"31.81 "8"Ναι72.94 "4Ναι58 °€640.00
F
LAD-5-Υ
8"38.06 "8"Ναι82.44 "5Ναι58 °€735.90
G
LAD-2-YP
8"20.25 "8"Οχι18.5 "2Οχι58 °€389.40
H
LAD-3-YP
8"25.56 "8"Ναι63.44 "3Ναι58 °€562.51
I
LAD-1-Υ
11 "16.13 "9.5 "Οχι9.5 "1Ναι16 °€287.64
J
LAD-1-YP
11 "16.13 "9.5 "Οχι9.5 "1Ναι16 °€279.17

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;