VESTIL LAD-1-Y Εμπορική σκάλα με ελατήριο, 1 σκαλοπάτια, κίτρινο, ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UWE Μοντέλο: LAD-1-Y

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€287.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης16.13 "
Πλάτος βάσης21.13 "
Χωρητικότητα300 lbs.
Κάστερ Ντία.1 1 / 2 "
Υλικό κάστερΦαινολική
Πλάτος τροχίσκου3 / 4 "
ΧρώμαΚίτρινο
Απόσταση μεταξύ βημάτων9.5 "
Μπροστινό Caster Dia.1.5 "
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου0.75 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΟχι
Ύψος9.5 "
Μήκος16.125 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός βημάτων1
Πίσω Caster Dia.1.5 "
Πλάτος πίσω τροχίσκου0.75 "
Φορτωμένο ελατήριοΝαι
Γωνία βήματος16 μοίρες
Βάθος βημάτων11 "
Βήμα ΥλικόΧάλυβας, καουτσούκ
Πλάτος βήματος16 "
Βάθος κορυφής βημάτων11 "
Πλάτος κορυφής βήματος16 "
Πλάτος21.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)40.96
Πλάτος πλοίου (cm)53.66
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βημάτωνΜήκος βάσηςΑπόσταση μεταξύ βημάτωνΠεριλαμβάνονται κιγκλιδώματαΎψοςΑριθμός βημάτωνΦορτωμένο ελατήριοΓωνία βήματοςΤιμή
VESTIL LAD-1-YP Εμπορική σκάλα με ελατήριο, διάτρητη 1 σκάλα, κίτρινο, χάλυβας | AG7UWF LAD-1-YP11 "16.13 "9.5 "Οχι9.5 "1Ναι16 μοίρες€279.17
VESTIL LAD-2-Y Εμπορική σκάλα με ελατήριο, 2 σκαλοπάτια, κίτρινο, ατσάλι | AG7UWL LAD-2-Υ8"20.25 "8"Οχι18.5 "2Ναι58 μοίρες€393.56
VESTIL LAD-2-YP Εμπορική σκάλα με ελατήριο, διάτρητη 2 σκάλα, κίτρινο, ατσάλι | AG7UWM LAD-2-YP8"20.25 "8"Οχι18.5 "2Οχι58 μοίρες€389.40
VESTIL LAD-3-Y Εμπορική σκάλα με ελατήριο, 3 σκαλοπάτια, κίτρινο, ατσάλι | AG7UWT LAD-3-Υ8"25.56 "8"Ναι63.44 "3Ναι58 μοίρες€575.40
VESTIL LAD-3-YP Εμπορική σκάλα με ελατήριο, διάτρητη 3 σκάλα, κίτρινο, ατσάλι | AG7UWU LAD-3-YP8"25.56 "8"Ναι63.44 "3Ναι58 μοίρες€562.51
VESTIL LAD-4-Y Εμπορική σκάλα με ελατήριο, 4 σκαλοπάτια, κίτρινο, ατσάλι | AG7UWZ LAD-4-Υ8"31.81 "8"Ναι72.94 "4Ναι58 μοίρες€640.00
VESTIL LAD-4-YP Εμπορική σκάλα με ελατήριο, διάτρητη 4 σκάλα, κίτρινο, χάλυβας | AG7UXA LAD-4-YP8"31.81 "8"Ναι72.94 "4Ναι58 μοίρες€625.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-1-Y Εμπορική σκάλα με ελατήριο, 1 σκαλοπάτια, κίτρινο, ατσάλι
€287.64 /μονάδα