Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE ZCKJ1H7 Διακόπτης ορίου 1NO / 1NC 10A @ 300V | AH2NRF 2EJ20

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ1H7 Limit Switch Body 1NO/1NC 10A @ 300V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NRF Μοντέλο: ZCKJ1H7Cross Ref: 2EJ20
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
€140.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌριο διακόπτη σώματος
Αξιολόγηση επαφών AC10Α @ 240 VAC
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Ηλεκτρική σύνδεσηΒιδωτό τερματικό
Εκτίμηση IP66
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 12
Θερμοκρασία λειτουργίας.-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση επαφών ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΕίδοςΑξιολόγηση NEMAΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE ZCKJ1D Περιορισμός διακόπτη 1NO / 1NC 3A @ 240VAC | AG9PWF 21ΗΚ31 Zckj1d10Α @ 240 VAC1NO / 1NCΣυνδετήρας 4 ακίδων M1266Όριο διακόπτη αμαξώματος, σύνδεση M121, 2, 3, 4, 12-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F€225.37
TELEMECANIQUE SENSORS ZCP21M12 Όριο διακόπτη αμαξώματος 1NO / 1NC | AG9PWG 21ΗΚ35 ZCP21M124Α @ 300 VAC1NO / 1NCΣυνδετήρας 4 ακίδων M1265Compact Limit Switch body, M12 Connection1, 4, 12-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F€118.28
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE ZCT21N12 Διακόπτης ορίου 1NO / 1NC | AG9PWH 21ΗΚ40 ZCT21N126Α @ 300 VAC1NO / 1NCΒιδωτό τερματικό65Compact Limit Switch Body, Σύνδεση 1/2 "NPT1, 4, 12-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F€91.05
TELEMECANIQUE SENSORS ZCD21M12 Όριο διακόπτη αμαξώματος 1NO / 1NC M12 Σύνδεση | AG9PWJ 21ΗΚ42 ZCD21M1210Α @ 240 VAC1NO / 1NCΣυνδετήρας 4 ακίδων M1266, 67Compact Limit Switch body, M12 Connection1, 2, 3, 4, 12-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F€170.59
TELEMECANIQUE SENSORS ZCMD21 Όριο διακόπτη αμαξώματος 1NO / 1NC | AG9PWK 21ΗΚ59 ZCMD2110Α @ 240 VAC1NO / 1NCΣυνδέω66, 67Μινιατούρα διακόπτη ορίου σώματος4Χ, 6Ρ, 12, 13-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F€102.69
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE ZCMD21M12 Όριο διακόπτη αμαξώματος 1CO | AG9PWL 21ΗΚ60 ZCMD21M124Α @ 300 VAC1NO / 1NCΣυνδετήρας 4 ακίδων M1266, 67Μινιατούρα διακόπτη ορίου σώματος, σύνδεση M124Χ, 6Ρ, 12, 13-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F€167.79
TELEMECANIQUE SENSORS ZCMD25 Περιορισμός διακόπτη αμαξώματος 1NO / 1NC | AG9PWM 21ΗΚ61 ZCMD2510Α @ 240 VAC1NO / 1NCΣυνδέω66, 67Μινιατούρα διακόπτη ορίου σώματος4Χ, 6Ρ, 12, 13-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F€85.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ1H7 Limit Switch Body 1NO/1NC 10A @ 300V
€140.19 /μονάδα