Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U01036.062.0400 Plow Bolt, 5/8-11 Thread Size, Grade 5 Grade, 5PK | CG8JYM 41TU10

FABORY U01036.062.0400 Μπουλόνι άροτρου, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8JYM Μοντέλο: U01036.062.0400Cross Ref: 41TU10 / 177V98

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα4
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Γωνία κεφαλής80 έως 82 βαθμούς.
Επικεφαλής Ντία.1.147 "
Στυλ κεφαλήςΚόμπος
επικεφαλής Τύπος# 3 Επίπεδο
Μήκος4 "
Τύπος μπουλονιού αρότρουΜπουλόνι τετράγωνου λαιμού
Τετράγωνο πλάτος0.625 "
ΑρχικόASME B18.9
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9027
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U01036.062.0400 Μπουλόνι άροτρου, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5, 5PK
€18.34 /πακέτο