Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANANL2 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 23.6 In Npn No | AG2VLE 32J330

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANANL2 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 23.6 σε Npn Αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2VLE Μοντέλο: XUB5ANANL2Cross Ref: 32J330

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€185.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματοςΑΒΤ
Τύπος κυκλώματοςNPN
Βάθος0.71 "
Διάμετρος18mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP67
Μήκος2.44 "
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος100mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης2 πόδια.
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
Συχνότητα λειτουργίας500 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΑνάβει
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης1.0 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΔιαχέω
ShapeΚυλινδρικές
Πλάτος1.73 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8541408000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΗλεκτρική σύνδεσηΜήκοςΛειτουργία λειτουργίαςΜέθοδος ανίχνευσηςΠλάτοςΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANANL2 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 78.7 In Npn No | AG2VLA 32J326 XUB9ANANL2Καλώδιο 2m1.89 "ΣκούροΠολωτική Retroreflective1.1 "€183.71
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANBNL2 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 78.7 In Npn Nc | AG2VLB 32J327 XUB9ANBNL2Καλώδιο 2m1.89 "ΑνάβειΠολωτική Retroreflective1.1 "-
RFQ
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANBNL2 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 23.6 σε Npn Nc | AG2VLF 32J331 XUB5ANBNL2Καλώδιο 2m2.44 "ΣκούροΔιαχέω1.73 "€172.48
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANMM12 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 78.7 Σε Npn No | AG2VLJ 32J334 XUB9ANANM12Συνδετήρας M122.44 "ΣκούροΠολωτική Retroreflective1.1 "€170.43
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANBNM12 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 78.7 In Npn Nc | AG2VLK 32J335 XUB9ANBNM12Συνδετήρας M122.44 "ΑνάβειΠολωτική Retroreflective1.1 "€271.44
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANANM12 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 23.6 In Npn No | AG2VLN 32J338 XUB5ANANM12Συνδετήρας M122.99 "ΑνάβειΔιαχέω1.73 "€164.50
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANBNM12 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 23.6 σε Npn Nc | AG2VLP 32J339 XUB5ANBNM12Συνδετήρας M122.99 "ΣκούροΔιαχέω1.73 "€262.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANANL2 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 23.6 σε Npn Αρ
€185.10 /μονάδα