Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XU9M18MA230 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 13 Feet Spst | AG7DHE 5JV45

TELEMECANIQUE SENSORS XU9M18MA230 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 13 ποδιών Spst

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DHE Μοντέλο: XU9M18MA230Cross Ref: 5JV45
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
€406.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος κυκλώματοςΡελέ στερεάς κατάστασης SPST
Βάθος2.2 "
Διάμετρος18mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP67
Μήκος0.7 "
Πηγή φωτόςΚόκκινο και κίτρινο LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος200mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης13 πόδια.
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
Συχνότητα λειτουργίας25 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΣκούρο
Απαιτήσεις ισχύος24 έως 240 VAC / DC
Χρόνος Απόκρισης20.0 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΠολωτική Retroreflective
ShapeΚυλινδρικές
Πλάτος0.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8541408000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΛειτουργία λειτουργίαςΜέθοδος ανίχνευσηςΤιμή
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XU2M18MA230 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 590.6 In Spst | AG7DHC 5JV43 XU2M18MA2302.44 "ΣκούροΜέσω της δέσμης€584.89
TELEMECANIQUE SENSORS XU2M18MB230 Photoelectric Sensor 48 Feet Spst | AG7DHD 5JV44 XU2M18MB2302.44 "ΑνάβειΜέσω της δέσμης€535.34
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XU9M18MB230 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 13 Feet Spst | AG7DHF 5JV46 XU9M18MB2302.2 "ΑνάβειΠολωτική Retroreflective€379.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XU9M18MA230 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 13 ποδιών Spst
€406.61 /μονάδα