Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XS8C2A1PCM12 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας 3 καλωδίων PNP Θωρακισμένος | AH3HWU 32J310

TELEMECANIQUE SENSORS XS8C2A1PCM12 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας 3 καλωδίων PNP Θωρακισμένος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3HWU Μοντέλο: XS8C2A1PCM12Cross Ref: 32J310

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€151.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας εγγύτητας ορθογωνίου
Βασικό υλικόπλαστικός
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Τύπος κυκλώματος3 καλώδιο PNP
Βάθος70mm
Ανίχνευση απόστασης20.0mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΑρσενικός συνδετήρας 4 ακίδων M12
Εκτίμηση IP65, 67, 69Κ
Μήκος40mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο200mA
Συχνότητα λειτουργίας300 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ / NC
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 48 VDC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Πλάτος40mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Χώρα ΠροέλευσηςID

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: 1 πράσινη λυχνία LED για τροφοδοσία, προστασία αντίστροφης πολικότητας, υπερφόρτωση και προστασία βραχυκυκλώματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα λειτουργίαςΥπόθεση ΥλικόΤύπος κυκλώματοςΑπαιτήσεις ισχύοςΘωρακισμένη / ΑσπίδαΠλάτοςΒάθοςΗλεκτρική σύνδεσηΤιμή
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XS7D1A1PAM12 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας PNP NO προστατευμένος | AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100 HzπλαστικόςPNP12 έως 24 VDCΘωρακισμένο80mm26mmΑρσενικός συνδετήρας 4 ακίδων M12€307.78
TELEMECANIQUE SENSORS XS7E1A1DAL2 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 2 καλώδιο ΟΧΙ | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL21000 Hzπλαστικός2 καλώδιο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο26mm13mmΚαλώδιο 2m€193.76
TELEMECANIQUE SENSORS XS8C1A1MAL2 Ορθογώνιος αισθητήρας Proxmity 2 Wire Shielded NO | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000 Hzπλαστικός2 καλώδιο24 έως 240 VAC / DCΘωρακισμένο40mm15mmΚαλώδιο 2m€266.91
Αισθητήρες TELEMECANIQUE XS8D1A1MAL2 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας 24 έως 240VAC / DC | AG9FYE 1EXN2 XS8D1A1MAL2150 Hzπλαστικός2 καλώδιο24 έως 240 VAC / DCΘωρακισμένο80mm26mmΚαλώδιο 2m€418.78
TELEMECANIQUE SENSORS XS9C111A2L2 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός θωρακισμένος ΟΧΙ | AG9FYF 1ΕΧΝ3 XS9C111A2L21000 Hzπλαστικός2 καλώδιο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο40mm15mmΚαλώδιο 2m€382.99
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1DPG13 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 2 καλώδιο AG9MKC 20ΧG09 XS7C4A1DPG13300 HzΑΒΤ2 καλώδιο12 έως 48 VDCΘωρακισμένο40mm117mmPG13, ακροδέκτης βιδών€326.69
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1MPG13 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 2 καλώδιο | AG9MKD 20ΧG11 XS7C4A1MPG13300 HzΑΒΤ2 καλώδιο24 έως 240 VAC / DCΘωρακισμένο40mm117mmPG13, ακροδέκτης βιδών€327.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS8C2A1PCM12 Ορθογώνιος αισθητήρας εγγύτητας 3 καλωδίων PNP Θωρακισμένος
€151.52 /μονάδα