Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χρώμα: Ασημένιο , Υψος: 2" , Περιλαμβάνεται υλικό εγκατάστασης: Ναι , Μήκος: 40 " , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος λειτουργίας: Χειροκίνητο , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Περιστροφή: 360 μοίρες , Ύψος δομικής γωνίας: 3 / 16 " , Top Inside Dia.: 36 1 / 2 " , Top Outside Dia.: 40 " , Διάμετρος πικάπ: 40 " , Ύψος πικάπ: 0.19 " , Πλάτος: 40 "
Εγχειρίδιο Carousels από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς LP
Τα χειροκίνητα καρουζέλ Vestil LP Series έχουν σχεδιαστεί για να περιστρέφουν υλικά σε πάγκους εργασίας, τραπέζια και δάπεδα. Αυτά τα καρουζέλ διαθέτουν επίπεδες δακτυλίους από ανοξείδωτο ατσάλι με εσωτερικά σφραγισμένα ρουλεμάν για ομαλή περιστροφή 360 μοιρών και 4 κυλίνδρους οδήγησης για να διατηρούν τους δακτυλίους ευθυγραμμισμένους. Μεταφέρουν φορτία ομοιόμορφα στην επιφάνεια και είναι ικανά να αντέχουν φορτία έως και 2000 lb.
Μηχανισμός εργασίας
- Τοποθετήστε τα αντικείμενα (προς περιστροφή) σε μια παλέτα και τοποθετήστε την παλέτα σε αυτά τα καρουζέλ απαλά, έχοντας κατά νου την ομοιόμορφη χωρητικότητά τους.
- Περιστρέψτε το υλικό χειροκίνητα και ξεφορτώστε την παλέτα από τη μονάδα χρησιμοποιώντας περονοφόρο ανυψωτικό μετά τη χρήση.
Χαρακτηριστικά
- Αυτά τα χειροκίνητα καρουζέλ από ανοξείδωτο χάλυβα είναι κατασκευασμένα από δύο τεμάχια δομικών γωνιών έλασης πάχους 3/16 ιντσών.
- Είναι εξοπλισμένα με μια σειρά από εσωτερικά σφραγισμένα ρουλεμάν για ομαλή περιστροφή 360 μοιρών του άνω δακτυλίου.
- Οι τέσσερις κύλινδροι οδηγοί τους χρησιμοποιούνται για την ευθυγράμμιση των δακτυλίων της μονάδας.
- Αυτοί οι δακτύλιοι από ανοξείδωτο χάλυβα έχουν επίπεδη επιφάνεια για ακριβή περιστροφή και ο επάνω δακτύλιος έχει εξωτερική διάμετρο 40 ιντσών.
- Έχουν ενιαία χωρητικότητα 2000, 4000 ή 6000 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ
- Vestil Βάσεις καρουσέλ σειράς CA: Αυτές οι ανυψωμένες βάσεις της Vestil παρέχουν μια σταθερή πλατφόρμα στα καρουζέλ της σειράς CA για εργασίες φόρτωσης/εκφόρτωσης.
- Vestil Χειροκίνητο φρένο Carousel CA-HBK: Αυτά τα χειροκίνητα φρένα καρουζέλ σταματούν την περιστροφή των στρογγυλών επάνω πλακών των καρουζέλ.
- Ανύψωση ψαλιδιού Vestil PLATF-MTG-CA: Αυτά τα τραπέζια ανύψωσης ψαλιδιού μπορούν να τοποθετήσουν πάνω τους τα χειροκίνητα καρουζέλ από ανοξείδωτο χάλυβα για λειτουργίες ρυθμιζόμενου ύψους.
Συχνές Ερωτήσεις
Πόσα ρουλεμάν υπάρχουν σε αυτά τα χειροκίνητα καρουζέλ από ανοξείδωτο χάλυβα;
Αυτά τα χειροκίνητα καρουσέλ από ανοξείδωτο χάλυβα διαθέτουν 16 ρουλεμάν και 4 κυλίνδρους οδήγησης.
Αυτά τα χειροκίνητα καρουζέλ από ανοξείδωτο χάλυβα διαθέτουν κάποια πρόσθετη επίστρωση;
Όχι, αυτά τα χειροκίνητα καρουζέλ από ανοξείδωτο χάλυβα έχουν μόνο μη γυαλισμένο φινίρισμα μύλου.