Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XS518B1PAL2 Proximity Sensor Inductive 18mm PNP NO | AG9GHE 1WVP4

TELEMECANIQUE SENSORS XS518B1PAL2 Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 18mm PNP NO

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9GHE Μοντέλο: XS518B1PAL2Cross Ref: 1WVP4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€132.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υπόθεση ΥλικόΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος κυκλώματος3 καλώδιο PNP
Ανίχνευση απόστασης5.0mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP68, 69 χιλ
Μήκος41mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο200mA
Αξιολόγηση NEMA4X
Συχνότητα λειτουργίας2000 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 24 VDC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Αισθητήρας Dia.18.0mm
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Χώρα ΠροέλευσηςID

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ένδειξη εξόδου κίτρινου LED, αντίστροφη πολικότητα, υπερφόρτωση και προστασία βραχυκυκλώματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΒασικό υλικόΥπόθεση ΥλικόΑπαιτήσεις ισχύοςΘωρακισμένη / ΑσπίδαΤύπος κυκλώματοςΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΤιμή
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XS108BLNAL2 Επαγωγικός αισθητήρας επαφής 8mm NPN ΟΧΙ | AG9FNH 1EVJ2 XS108BLNAL2-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΜέταλλοΕπινικελωμένο ορείχαλκο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο3 σύρμα NPNΚαλώδιο 2m67€98.91
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLNAM12 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 1.5 mm NPN ΟΧΙ | AG9FNJ 1EVJ4 XS108BLNAM12-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΜέταλλοΕπινικελωμένο ορείχαλκο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο3 σύρμα NPNΣυνδετήρας 4 ακίδων M1267€111.18
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XS108BLPAL2 Επαγωγικός αισθητήρας επαφής 8mm PNP ΟΧΙ | AG9FNK 1EVK1 XS108BLPAL2-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΜέταλλοΕπινικελωμένο ορείχαλκο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο3 καλώδιο PNPΚαλώδιο 2m67€102.03
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAL5 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 8mm PNP ΟΧΙ | AG9FNL 1EVK2 XS108BLPAL5-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΜέταλλοΕπινικελωμένο ορείχαλκο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο3 καλώδιο PNPΚαλώδιο 5m67€103.23
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XS108BLPAM12 Επαγωγικός αισθητήρας επαφής 8mm PNP ΟΧΙ | AG9FNM 1EVK3 XS108BLPAM12-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΜέταλλοΕπινικελωμένο ορείχαλκο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο3 καλώδιο PNPΣυνδετήρας 4 ακίδων M1267€101.98
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XS108BLPAM8 Επαγωγικός αισθητήρας επαφής 8mm PNP ΟΧΙ | AG9FNN 1EVK4 XS108BLPAM8-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΜέταλλοΕπινικελωμένο ορείχαλκο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο3 καλώδιο PNPΣυνδετήρας 3 ακίδων M867€93.24
TELEMECANIQUE SENSORS XS112BLNAL2 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 12 mm NPN ΟΧΙ | AG9FNP 1EVL4 XS112BLNAL2-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΜέταλλοΕπινικελωμένο ορείχαλκο12 έως 24 VDCΘωρακισμένο3 σύρμα NPNΚαλώδιο 2m67€91.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS518B1PAL2 Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 18mm PNP NO
€132.83 /μονάδα