Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSTE7333 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 2nc 6a @ 300v | AF6FRY 10D259

TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7333 Διακόπτης Interlock Safety 2nc 6a @ 300v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FRY Μοντέλο: XCSTE7333Σταυρός: 10D259
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
€571.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC6A @ 300V
Μήκος ενεργοποιητήΕξαρτημένο κλειδί
Υλικό σώματοςπλαστικός
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσης30 "x 48"
Φόρμα Επικοινωνίας2NC
Αξιολόγηση επαφών DC3A @ 300V
Βάθος3.68 "
Ύψος1.3 "
Εκτίμηση IP67
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 12
Επιχειρησιακή Δύναμη3.4 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
ΣτυλΚλειδί ενεργοποίησης, Κλείδωμα σωληνοειδών
Πλάτος4.33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.44
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

    • Τάση σωληνοειδών (120VAC)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Στεγανό, στεγνό στη σκόνη και ανθεκτικό στη διάβρωση (εσωτερική / εξωτερική) περίφραξη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑξιολόγηση επαφών DCΒάθοςΎψοςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠλάτοςΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7313 Διακόπτης ασφαλείας 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRH 10D245 XCSE7313Ζαμάκ1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 λίβρες3.86 "€1,009.94
TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7333 Διακόπτης ασφαλείας 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRJ 10D246 XCSE7333Ζαμάκ1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 λίβρες3.86 "€1,347.18
TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7313 Διακόπτης ασφαλείας 2nc 6a @ 300v | AF6FRX 10D258 XCSTE7313πλαστικός2NC3A @ 24V3.68 "1.3 "3.4 λίβρες4.33 "€517.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7333 Διακόπτης Interlock Safety 2nc 6a @ 300v
€571.48 /μονάδα