Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7313 Διακόπτης ασφαλείας 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRH 10D245

TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7313 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 6a@300v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FRH Μοντέλο: XCSE7313Σταυρός: 10D245
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
€1,009.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC6A @ 300V
Μήκος ενεργοποιητήΕξαρτημένο κλειδί
Υλικό σώματοςΖαμάκ
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσης30 "x 48"
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 2NC
Αξιολόγηση επαφών DC3A @ 300V
Βάθος5.75 "
Υλικό κεφαλήςΖαμάκ
Ύψος1.73 "
Εκτίμηση IP67
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 12
Επιχειρησιακή Δύναμη4.5 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
ΣτυλΚλειδί ενεργοποίησης, Κλείδωμα σωληνοειδών
Πλάτος3.86 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.27
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Στεγανό νερό, Σκόνη σκόνη και ανθεκτικό στη διάβρωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑξιολόγηση επαφών DCΒάθοςΎψοςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠλάτοςΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7333 Διακόπτης ασφαλείας 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRJ 10D246 XCSE7333Ζαμάκ1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 λίβρες3.86 "€1,347.18
TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7313 Διακόπτης ασφαλείας 2nc 6a @ 300v | AF6FRX 10D258 XCSTE7313πλαστικός2NC3A @ 24V3.68 "1.3 "3.4 λίβρες4.33 "€517.86
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSTE7333 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 2nc 6a @ 300v | AF6FRY 10D259 XCSTE7333πλαστικός2NC3A @ 300V3.68 "1.3 "3.4 λίβρες4.33 "€571.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7313 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 6a@300v
€1,009.94 /μονάδα