Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSM3710L2 Διακόπτης ασφαλείας 1no 2nc 1.5a | AF6FVZ 12G765

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3710L2 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 1.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FVZ Μοντέλο: XCSM3710L2Cross Ref: 12G765
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
€296.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC1.5A @ 300V
Μήκος ενεργοποιητή0.39 "
Υλικό σώματοςΖαμάκ
Μήκος καλωδίου6.6ft.
Τύπος σύνδεσης30 "x 60"
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC
Αξιολόγηση επαφών DC1.5A @ 300V
Βάθος0.63 "
Υλικό κεφαλήςΖαμάκ
Ύψος2.36 "
Εκτίμηση IP66, 67, 68
ΚίνησηΚάθετος
Επιχειρησιακή Δύναμη9.6 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
ΣτυλΜεταλλικό έμβολο
Πλάτος1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.28
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Πλαστικό κάλυμμα, ασφαλισμένο με βίδα ασφαλείας κεφαλής υποδοχής 5 λοβών, κεφαλή εμβόλου, ελάχιστη δύναμη 8.5 N για σκοντάφτισμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΒάθοςΎψοςΕκτίμηση IPΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 Διακόπτης κλειδώματος ασφαλείας 1no 2nc 1.5a | AF6FWD 12G769 XCSD3710Ν1230 "x 48"1.36 "3.51 "66, 6710.2 λίβρες€207.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3710L2 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 1.5a
€296.91 /μονάδα