Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 Διακόπτης κλειδώματος ασφαλείας 1no 2nc 1.5a | AF6FWD 12G769

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 1.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FWD Μοντέλο: XCSD3710N12Cross Ref: 12G769
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
€239.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC1.5A @ 300V
Μήκος ενεργοποιητή0.39 "
Υλικό σώματοςΖαμάκ
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσης30 "x 48"
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC
Αξιολόγηση επαφών DC1.5A @ 300V
Βάθος1.36 "
Υλικό κεφαλήςΖαμάκ
Ύψος3.51 "
Εκτίμηση IP66, 67
ΚίνησηΚάθετος
Επιχειρησιακή Δύναμη10.2 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
ΣτυλΜεταλλικό έμβολο
Πλάτος1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Σύντομες επαφές ανοίγματος, Πλαστικό περίβλημα, Ελάχιστη δύναμη 15 N για παραβίαση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΒάθοςΎψοςΕκτίμηση IPΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤιμή
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSM3710L2 Διακόπτης ασφαλείας 1no 2nc 1.5a | AF6FVZ 12G765 XCSM3710L230 "x 60"0.63 "2.36 "66, 67, 689.6 λίβρες€310.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 1.5a
€239.26 /μονάδα