Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE SM650AB0B00FP Υπερηχητικός αισθητήρας NPN / PNP 254mm 18mm Διάμετρος | AG9FVB 1EXC7

TELEMECANIQUE SENSORS SM650AB0B00FP Αισθητήρας υπερήχων NPN/PNP 254mm 18mm Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FVB Μοντέλο: SM650AB0B00FPCross Ref: 1EXC7
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
€742.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός υπερηχητικός αισθητήρας
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Τύπος κυκλώματοςΟΧΙ
Ανίχνευση απόστασης254mm
Διάμετρος18mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΑρσενικός συνδετήρας 4 ακίδων M12
Εκτίμηση IP67
Μήκος3.32 "
Μέγιστη. Φορτώνω50mA
Αξιολόγηση NEMA4X
Συχνότητα λειτουργίας500 kHz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
ΠαραγωγήNPN / PNP
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης5.0 δευτερόλεπτο
Πλάτος0.64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0635
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Γρήγορος χρόνος απόκρισης

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM650AB0B00FP Αισθητήρας υπερήχων NPN/PNP 254mm 18mm Διάμετρος
€742.41 /μονάδα