Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PNEUMADYNE INC M20-250-10-SS Πολλαπλή ανοξείδωτο χάλυβα Npt 9-1 / 8 ίντσα Μήκος | AC2HTH 2KHN2

PNEUMADYNE INC M20-250-10-SS πολλαπλή από ανοξείδωτο χάλυβα Npt 9-1/8 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HTH Μοντέλο: M20-250-10-SSCross Ref: 2KHN2
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
€267.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλή
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςNPT
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση3500 psi
Μέγεθος οπής στερέωσης0.2 "
Αριθμός εισόδων2
Αριθμός καταστημάτων10
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
συνολικό ύψος1.25 "
Συνολικό μήκος9.125 "
συνολικό πλάτος1.25 "
Θερμ. Εύρος-100 βαθμούς έως 500 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος οπής στερέωσηςΑριθμός καταστημάτωνΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
PNEUMADYNE INC M10-125-2-SS Πολλαπλό ανοξείδωτο χάλυβα Npt 1-3 / 4 ίντσα Μήκος | AC2HRY 2KHL2 Μ10-125-2-SS1 / 4 "0.17 "21 / 8 "1"1.75 "1"€122.82
PNEUMADYNE INC M10-125-4-SS Πολλαπλό ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 3-1 / 4 ίντσες | AC2HRZ 2KHL3 Μ10-125-4-SS1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"€137.21
PNEUMADYNE INC M10-125-6-SS Πολλαπλό ανοξείδωτο χάλυβα Npt 4-3 / 4 ίντσες Μήκος | AC2HTA 2KHL4 Μ10-125-6-SS1 / 4 "0.17 "61 / 8 "1"4.75 "1"€153.85
PNEUMADYNE INC M10-125-8-SS Πολλαπλό ανοξείδωτο χάλυβα Npt 6-1 / 4 ίντσα Μήκος | AC2HTB 2KHL5 Μ10-125-8-SS1 / 4 "0.17 "81 / 8 "1"6.25 "1"€165.55
PNEUMADYNE INC M10-125-10-SS Πολλαπλό ανοξείδωτο χάλυβα Npt 7-3 / 4 ίντσες Μήκος | AC2HTC 2KHL6 Μ10-125-10-SS1 / 4 "0.17 "101 / 8 "1"7.75 "1"€191.13
PNEUMADYNE INC M20-250-2-SS Πολλαπλό ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 2-1 / 8 ίντσες | AC2HTD 2KHL7 Μ20-250-2-SS3 / 8 "0.2 "21 / 4 "1.25 "2.125 "1.25 "€142.76
PNEUMADYNE INC M20-250-4-SS Πολλαπλό ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 3-7 / 8 ίντσες | AC2HTE 2KHL8 Μ20-250-4-SS3 / 8 "0.2 "41 / 4 "1.25 "3.875 "1.25 "€161.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PNEUMADYNE INC M20-250-10-SS πολλαπλή από ανοξείδωτο χάλυβα Npt 9-1/8 ίντσες μήκος
€267.67 /μονάδα