WESCO Ανυψωτικά και Διανομέα Τύπου


Τα ανυψωτικά τυμπάνων και οι διανομείς Wesco μπορούν εύκολα να σηκώσουν τα τύμπανα και να χύνουν τα περιεχόμενα γέρνοντας. Αυτές οι μονάδες αυξάνουν την απόδοση και την ασφάλεια και χρησιμοποιούνται στη χημική, τη ναυτιλία και τη μεταποιητική βιομηχανία. Είναι ιδανικά για εναέριες ανυψωτικές αλυσίδες ή ανυψωτικά.

Φίλτρα
Χωρητικότητα τυμπάνου: 55 gal. , Τύπος τυμπάνου: Ατσάλι , Χωρητικότητα φόρτωσης: 700 λίβρες
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
278750
36 "29 "8.5 "€368.46
B
278751
39 "8"28.5 "€912.69

Ανυψωτικά και Διανομέα Τύπου

Οι ανυψωτήρες και τα δοχεία Wesco ανυψώνουν εύκολα τα τύμπανα και ρίχνουν τα περιεχόμενα με κλίση. Είναι ιδανικά για ανυψωτικές αλυσίδες ή ανυψωτικά. Αυτοί οι χαλύβδινοι ανυψωτήρες μπορούν να ανυψώσουν τα βαρέλια βάρους έως 700 lb και διαθέτουν μηχανισμό ασφάλισης για τη στερέωση των τυμπάνων σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Επιλεγμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ανύψωσης αλυσίδας / γραναζιού για περιστροφή των τυμπάνων. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ανυψωτικών και διανομέων τυμπάνου σε μήκος 36 και 39 ιντσών Raptor Supplies.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν μηχανισμό ασφάλισης για τη στερέωση των τυμπάνων σε κάθετο ή οριζόντιο προσανατολισμό.
  • Επιλεγμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ανύψωσης αλυσίδας / γρανάζι για την περιστροφή των τυμπάνων.

Συχνές Ερωτήσεις

Σε τι ύψη διατίθενται αυτοί οι διανομείς;

Αυτοί οι ανυψωτές τυμπάνων και οι διανομείς διατίθενται σε ύψη 36 και 39 ιντσών Raptor Supplies.

Ποια είναι η ικανότητα χειρισμού τυμπάνου αυτών των ανυψωτικών τυμπάνων;

Αυτοί οι ανυψωτές τυμπάνων από χάλυβα μπορούν να ανυψώσουν τύμπανα βάρους έως 700 λίβρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;